BUSSMANN Klasse RK5 sikringer: Serie FRN-R-ID


filtre
Body Material: Glassfiber , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: RK5 , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould TR, Littlefuse FLNR , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Avbruddsvurdering: 200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Tidsforsinkelse , Spenningsvurdering: 250VAC / 125VDC
StilModellDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris (eks. mva)
A
FRN-R-10ID
9 / 16 "10H2"204NOK
A
FRN-R-15ID
9 / 16 "15H2"244NOK
A
FRN-R-17-1-2ID
9 / 16 "17.5H2"188NOK
A
FRN-R-9ID
9 / 16 "9H2"203NOK
A
FRN-R-8ID
9 / 16 "8H2"199NOK
A
FRN-R-12ID
9 / 16 "12H2"196NOK
A
FRN-R-20ID
9 / 16 "20H2"242NOK
A
FRN-R-25ID
9 / 16 "25H2"200NOK
A
FRN-R-30ID
9 / 16 "30H2"233NOK
A
FRN-R-40ID
13 / 16 "40K3"376NOK
A
FRN-R-45ID
13 / 16 "45K3"307NOK
B
FRN-R-60ID
13 / 16 "60K3"350NOK
A
FRN-R-35ID
13 / 16 "35K3"273NOK
A
FRN-R-50ID
13 / 16 "50K3"352NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?