Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN FRN-R-45ID Sikring Rk5 Frn-r-id 45a 250vac/125vdc | AC9CBU 3FKH6

BUSSMANN FRN-R-45ID Sikring Rk5 Frn-r-id 45a 250vac/125vdc

På lager
Vare: AC9CBU Modell: FRN-R-45IDKryssref: 3FKH6
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
307NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlassfiber
KroppsstilSylindriske
KlasseRK5
Diameter13 / 16 "
Elementdual
Funksjonelt likFerraz / Gould TR, Littlefuse FLNR
Sikringsforsterker45
SikringsholderkodeK
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering200kA ved 250VAC, 20kA ved 125VDC
Lengde3"
Avvisning / ikke-avvisningAvslag
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerSikringsholderkodeLengdePris
BUSSMANN FRN-R-10ID Sikring Rk5 Frn-r-id 10a 250vac / 125vdc | AC9CBJ 3FKG6 FRN-R-10ID9 / 16 "10H2"204NOK
BUSSMANN FRN-R-12ID Sikring Rk5 Frn-r-id 12a 250vac / 125vdc | AC9CBK 3FKG7 FRN-R-12ID9 / 16 "12H2"208NOK
BUSSMANN FRN-R-15ID Sikring Rk5 Frn-r-id 15a 250vac / 125vdc | AC9CBL 3FKG8 FRN-R-15ID9 / 16 "15H2"248NOK
BUSSMANN FRN-R-17-1-2ID Sikring Rk5 Frn-r-id 17-1 / 2a 250vac / 125vdc | AC9CBM 3FKG9 FRN-R-17-1-2ID9 / 16 "17.5H2"204NOK
BUSSMANN FRN-R-20ID Sikring Rk5 Frn-r-id 20a 250vac / 125vdc | AC9CBN 3FKH1 FRN-R-20ID9 / 16 "20H2"263NOK
BUSSMANN FRN-R-25ID Sikring Rk5 Frn-r-id 25a 250vac / 125vdc | AC9CBP 3FKH2 FRN-R-25ID9 / 16 "25H2"200NOK
BUSSMANN FRN-R-30ID Sikring Rk5 Frn-r-id 30a 250vac / 125vdc | AC9CBQ 3FKH3 FRN-R-30ID9 / 16 "30H2"246NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN FRN-R-45ID Sikring Rk5 Frn-r-id 45a 250vac/125vdc
307NOK / enhet