EATON Elektroniske motorstartere i XT IEC-serien


Elektroniske motorstartere i Eaton XT IEC-serien er ideelle for å starte og stoppe motorer i industrielle applikasjoner mens de kontrollerer og beskytter laster som kompressorer, pumper, kondensatorbanker og andre fra overbelastning eller kortslutning. Deres IEC-klassifiseringer gjør dem også egnet for belysningsapplikasjoner. Disse starterne er kompakte, plassbesparende og enkle å installere og tilgjengelige som fullspenningsreverserende eller ikke-reverserende IEC-startere med NO og NC-kontakter....Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
ECX09B1EBA-J
9 960 NOK
RFQ
A
ECX09B1TAA-I
7 470 NOK
RFQ
A
ECX09B1TAA-H
7 470 NOK
RFQ
A
ECX09B1EHA-I
9 369 NOK
RFQ
A
ECX09B1TAA-J
7 470 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Når disse elektroniske motorstarterne i Eaton XT IEC-serien aktiveres, sender de et signal til motoren om å begynne å gå.
  • Når motoren begynner å gå, overvåker starteren motorens hastighet, temperatur, spenning og strøm som flyter gjennom motoren for å sikre at den fungerer innenfor sikre grenser. Hvis parametrene overskrider en forhåndsinnstilt grense, vil starteren automatisk slå av strømmen til motoren for å beskytte den mot skade.
  • Når starteren mottar et signal om å stoppe motoren, reduserer den sakte kraften som strømmer til motoren, og forhindrer skade på grunn av en brå avstengning. Starteren slår til slutt av strømmen til motoren, og stopper den effektivt fra å gå.

Standarder og godkjenninger

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturvurderingen til disse elektroniske motorstarterne i Eaton XT IEC-serien?

Disse starterne har et omgivelsestemperaturområde på -25 til 50 grader C (-13 til 122 grader F).

Hva er forskjellen mellom reverserende og ikke-reverserende startere?

Forskjellen mellom reverserende og ikke-reverserende startere er måten de kontrollerer rotasjonsretningen til en elektrisk motor.
En ikke-reverserende starter starter og stopper en elektrisk motor kun i én retning og brukes vanligvis i applikasjoner som krever at motoren roterer i én retning. De er enklere og mer kostnadseffektive enn reverserende startere, da de ikke krever noen ekstra komponenter for å endre rotasjonsretningen.
En reverseringsstarter, på den annen side, starter og stopper en elektrisk motor i både forover- og bakoverretninger i applikasjoner som krever at motoren roterer i begge retninger. De har vanligvis tilleggskomponenter som releer eller kontaktorer for å kontrollere rotasjonsretningen.

Hva er forskjellen mellom NO- og NC-kontakter?

Hovedforskjellen mellom NO- og NC-kontakter er deres normale tilstand. INGEN kontakter er åpne og NC-kontakter er lukket når enheten ikke er strømførende. Ingen strøm flyter gjennom NO-kontakten når enheten ikke er strømførende, mens strøm flyter gjennom NC-kontakten når enheten ikke er strømførende.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?