KERN AND SOHN HFM-serien industrielle kranvekter


filtre
Skjermtype: LED-segmenter , Husmateriale: Støpt aluminium , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellInngangsspenninglinearitetlesbarhetPris (eks. mva)
A
HFM 5T0.5
110 til 230V AC+/-5 kg500g18 942 NOK
B
HFM 3T0.5
110 til 230V AC+/-2 kg500g14 071 NOK
C
HFM 1T0.1
220 til 240V AC+/-1 kg100g13 665 NOK
D
HFM 10T1
220 til 240V AC+/-10 kg1000g25 167 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?