E JAMES & CO Nylonrør


filtre
Farge: Naturlig , Hardhet: Shore R: 121 , Lengde: 100ft. , Materiale: nylon , Temp. Område: -40 til 135 F , Toleranse: +0.005 til -0.005 " , Vakuumvurdering: 29 tommer. Hg.
StilModellBurst PressInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1523-106156
1000 psi0.106 "700 ved 70 grader F5 / 32 "0.025 "628NOK
A
1523-138187
1000 psi0.138 "565 ved 70 grader F3 / 16 "0.025 "594NOK
A
1523-380500
1000 psi0.38 "500 ved 70 grader F1 / 2 "0.06 "1 791 NOK
A
1523-096125
1000 psi0.096 "455 ved 70 grader F1 / 8 "0.015 "312NOK
A
1523-295375
1000 psi0.295 "440 ved 70 grader F3 / 8 "0.040 "995NOK
A
1523-242312
1000 psi0.242 "465 ved 70 grader F5 / 16 "0.035 "891NOK
A
1523-190250
1000 psi0.190 "550 ved 70 grader F1 / 4 "0.03 "723NOK
A
1523-10 mm12 mm
1200 psi10mm325 ved 70 grader F12 mm1mm1 842 NOK
A
1523-8 mm10 mm
1500 psi8mm400 ved 70 grader F10mm1mm991NOK
A
1523-6 mm8 mm
2000 PSI6mm570 ved 70 grader F8mm1mm881NOK
A
1523-188312
2500 psi0.188 "910 ved 70 grader F5 / 16 "1 / 16 "1 109 NOK
A
1523-150250
2500 psi0.150 "920 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 2 "688NOK
A
1523-2.7 mm4 mm
2500 psi2.7mm695 ved 70 grader F4"0.650mm719NOK
A
1523-078125
2500 psi0.078 "850 ved 70 grader F1 / 8 "0.024 "472NOK
A
1523-4 mm6 mm
2500 psi4mm720 ved 70 grader F6mm1mm633NOK
A
1523-110187
2500 psi0.11 "960 ved 70 grader F3 / 16 "0.039 "688NOK
A
1523-225-375
2500 psi0.225 "920 ved 70 grader F3 / 8 "0.075 "1 605 NOK
A
1523-290500
2500 psi0.29 "980 ved 70 grader F1 / 2 "0.105 "2 914 NOK
A
1523-3 mm5 mm
3500 PSI3mm900 ved 70 grader F5"1mm918NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?