Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 1523-110187 Nylonrør ,110 Tommer Id 3/16 Tommer Ytre Diameter 100 fot. | AD6XUT 4CHA8

E JAMES & CO 1523-110187 Nylonrør ,110 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter 100 fot.

På lager
Vare: AD6XUT Modell: 1523-110187Kryssref.: 4CHA8
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
762NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Burst Press2500 psi
FARGENaturlig
HardhetShore R: 121
Inne i Dia.0.11 "
Lengde100ft.
Materialenylon
Maks. Press960 ved 70 grader F
Utenfor Dia.3 / 16 "
Temp. Område-40 til 135 F
Toleranse+0.005 til -0.005 "
Vakuumvurdering29 tommer. Hg.
Veggtykkelse0.039 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)32
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBurst PressInne i Dia.Maks. PressUtenfor Dia.VeggtykkelsePris
E JAMES & CO 1523-078125 Nylonrør ,078 tommer Id 1/8 tomme ytre diameter 100 fot | AD6XUP 4CHA5 1523-0781252500 psi0.078 "850 ved 70 grader F1 / 8 "0.024 "472NOK
E JAMES & CO 1523-096125 Nylonslange ,096 tommers ID 1/8 tomme ytre diameter 100 fot | AD6XUQ 4CHA6 1523-0961251000 psi0.096 "455 ved 70 grader F1 / 8 "0.015 "340NOK
E JAMES & CO 1523-106156 Nylonrør ,106 Tommer Id 5/32 Tommer Ytre Diameter 100 fot. | AD6XUR 4CHA7 1523-1061561000 psi0.106 "700 ved 70 grader F5 / 32 "0.025 "628NOK
E JAMES & CO 1523-138187 Nylonrør ,138 Tommer Id 3/16 Tommer Ytre Diameter 100 fot. | AD6XUU 4CHA9 1523-1381871000 psi0.138 "565 ved 70 grader F3 / 16 "0.025 "658NOK
E JAMES & CO 1523-150250 Nylonslange ,150 tommers ID 1/4 tomme ytre diameter 100 fot | AD6XUV 4CHC1 1523-1502502500 psi0.150 "920 ved 70 grader F1 / 4 "1 / 2 "762NOK
E JAMES & CO 1523-188312 Nylonrør ,188 Tommer Id 5/16 Tommer Ytre Diameter 100 fot. | AD6XUW 4CHC2 1523-1883122500 psi0.188 "910 ved 70 grader F5 / 16 "1 / 16 "1 229 NOK
E JAMES & CO 1523-190250 Nylonslange ,190 tommers ID 1/4 tomme ytre diameter 100 fot | AD6XUX 4CHC3 1523-1902501000 psi0.190 "550 ved 70 grader F1 / 4 "0.03 "723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 1523-110187 Nylonrør ,110 tommer Id 3/16 tommer ytre diameter 100 fot.
762NOK / enhet