APPROVED VENDOR Frakk og plaggkrok


filtre
Kroktype: Klær , Åpningsstørrelse: 2"
StilModellMonteringFARGEDybdeTotal lengdeProjeksjontypenBreddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
A
4JH12
-Sølv----1.12 "-107NOK
B
1HHL3
-Gull----1.12 "-41NOK
B
4JH09
-Sølv---2 krokender1.12 "-42NOK
C
1HGL7
-Gull1.625 "1.5 "--1.25 "-71NOK
D
1HGL1
-Gull1.25 "---1 5 / 16 "-51NOK
B
4JH13
-Gull---2 krokender1.12 "-131NOK
E
4JH10
-Gull----1.12 "-77NOK
F
1XNE1
-Gull3 / 4 "2"-2 krokender3 / 4 "-62NOK
B
4JH11
-Gull---2 krokender1.12 "-108NOK
G
1XNF9
--1"4.875 "-2 krokender1"-118NOK
H
4JG64
------1.12 "-31NOK
I
1HHL5
-Sølv----1 5 / 16 "-105NOK
B
1HHL1
---2.875 "-2 krokender1.12 "-36NOK
J
1HGL4
--1.625 "1.5 "--1.25 "-43NOK
K
1HFL7
--1.25 "1 5 / 64 "-2 krokender3"-44NOK
L
4JG66
---2.875 "-2 krokender1.12 "-33NOK
M
1XNG3
--1"4.875 "-2 krokender1"-104NOK
N
1RCH6
Over 1-1 / 2 "tykk dørHvit2"5"2-3/32Over the Door2.5 "5 kg83NOK
O
1RCF8
Over dørHvit1.25 "3 13 / 16 "1Over the Door7 / 8 "3 kg29NOK
P
1RCF2
Over dør-2.25 "6"-Over the Door1 / 2 "5 kg117NOK
Q
1HFL1
Over dørHvit2.25 "20 "-12 krokender, over døren20 "12 lb.177NOK
R
4CRW6
Over dør-1-4 / 5 "--Over the Door-20 lb.114NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?