APEX-TOOLS Firkantet fordypning Power Bit


filtre
Søknadsmetode: Power , Bli ferdig: uferdig , Materiale: S2 stål , SAE eller metrisk: SAE , Shank Dia.: 1 / 4 " , Skaftstørrelse: 1 / 4 " , Type: Firkantet fordypning
StilModellBitlengdeTotal lengdePunktstørrelsePris (eks. mva)
A
954-C-3X-5PK
-6"#3530NOK
B
1951-2X-5PK
-2.75 "#2325NOK
C
954-B-3X-5PK
-3.5 "#3354NOK
D
1951-1X-5PK
-2.75 "#1399NOK
E
954-2X-5PK
1 15 / 16 "1 15 / 16 "#2181NOK
E
954-3X-5PK
1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3194NOK
F
954-1X-5PK
1 15 / 16 "-#1188NOK
B
1953-2X-5PK
3.5 "3.5 "#2386NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?