1.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Hver av 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) Hver av 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Hver på 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6
1.5 mm C / S (20) Hver av 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Hver på 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) Hver på 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2.0 mm C / S (20) Hver av 4 mm, 6 mm, (15) Hver av 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, (10) Hver av 14 mm, 16 mm, 19 mm, 20 mm; 2.4 mm C / S (1
1.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Hver på 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Hver av 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) Hver av 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Hver på 23.7 mm, 24 m
2 mm C/S (16) Hver på 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Hver på 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Hver av 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm,
2mm C / S (16) Hver av 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Hver av 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Hver av 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Hver på 38mm, 41m
AS568A Dash nr. (10) Hver av 210 til 216, (7) Hver av 025 til 031, (5) Hver av 032 til 043, 125 til 142, 217 til 229, 325 til 328, 901 til 914, 916, 918 , 920, 924, 928, 932, (4) Hver av 339, 329 (3) Hver av 143 til 146, 230 til 232, (2) Hver av 044 til 046, 147 til
AS568A Dash nr. (20) Hver av 001 til 016, (15) Hver av 110 til 116, (10) Hver av 017 til 024, 117 til 124, 210 til 216, (7) Hver av 025 til 031, (5 ) Hver av 032 til 043, 125 til 142, 217 til 229, 325 til 328, 901 til 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Hver av 32
AS568A Dash nr. (25) Hver av 001 til 012, 106 til 112, (10) Hver av 013 til 030, 113 til 124, (5) Hver av 031 til 038, 125 til 136, 207 til 230, 314 til 329 , (2) Hver av 039 til 050, 137 til 163, 231 til 262, 330 til 355, 425 til 429
Grått stålskap 60"H x 20-5/8"B x 16-1/4"D, med 12 uttrekkbare skuffer
AS568A Dash nr. (25) Hver av 001 til 012, 106 til 112, (10) Hver av 013 til 030, 113 til 124, 204 til 206, (5) Hver av 031 til 038, 125 til 136, 207 til 230 , 314 til 329, (2) Hver av 039 til 050, 137 til 163, 231 til 262, 330 til 355, 425 til 429
Grått stålskap 60"H x 20-5/8"B x 16-1/4"D, med 12 uttrekkbare skuffer
AS568A Dash nr. 1/16 "C / S (25) Hver av 006 til 018, (20) Hver av 019 til 021, (15) Hver av 022 til 026, 028, (10) Hver av 029, 030, 3 / 32 "C / S (25) Hver av 109 til 118, (20) Hver av 119, 120, (15) Hver av 121 til 127, (10) Hver av 128, 129, 131, 133, (5) 135 , 1
AS568A Dash nr. 1/16 "C / S (25) Hver av 006 til 018, (20) Hver av 019 til 021, (15) Hver av 022 til 026, 028, (10) Hver av 029, 030, 3 / 32 "C / S (25) Hver av 109 til 118, (20) Hver av 119, 120, (15) Hver av 121 til 127, (10) Hver av 128, 129, 131, 133, (5) 135 , 1
AS568A Dash nr. Buna N (40) Hver av 012, 013, 110, 112, 113, (30) Hver av 007, 014, 016, 115, 214, (25) Hver av 010, 011, 111, 116, 210 , 211, Viton (10) 120