BRADY Rørmarkør, fri for asbest


filtre
Bakgrunnsfarge: Blå , Forklaringsfarge: Hvit , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
41593
-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 280 NOK
B
15502
-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 635 NOK
C
4007-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-270NOK
D
7017-1
2-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
E
7017-4
3/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
F
4007-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-226NOK
G
4007-G
8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-331NOK
H
7017-1HV
8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "255NOK
G
4007-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-559NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?