Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7017-1 Rørmarkør Asbestfri 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AE9TFJ 6M703

BRADY 7017-1 rørmarkør asbestfri 2-1/2 til 7-7/8 tommer

På lager
Vare: AE9TFJ Modell: 7017-1Kryssreferanse: 6M703
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)35.81
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7017-1HV Rørmarkør Asbestfri svart 8 tommer eller større | AC9HZY 3GTX7 7017-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "11NOK
BRADY 7017-4 Rørmarkør Asbestfri 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 15502 Pipe Marker Asbest Free Blue | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 634 NOK
BRADY 4007-G Rørmarkør Asbestfri svart 8 til 9-7 / 8 tommer | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-329NOK
BRADY 4007-B Rørmarkør Asbestfri 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-115NOK
BRADY 41593 Pipe Marker Asbest Free Blue | AF4WGU 9MDR2 41593-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 285 NOK
BRADY 4007-D Pipe Marker Asbest Free Blue 4 Til 6 In | AF4ZFN 9RY80 4007-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-223NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7017-1 rørmarkør asbestfri 2-1/2 til 7-7/8 tommer
5NOK / enhet