Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4007-D Pipe Marker Asbest Free Blue 4 Til 6 In | AF4ZFN 9RY80

BRADY 4007-D rørmarkør asbestfri blå 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF4ZFN Modell: 4007-DKryssreferanse: 9RY80
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
226NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7017-1HV Rørmarkør Asbestfri svart 8 tommer eller større | AC9HZY 3GTX7 7017-1HV8 "og større4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "255NOK
BRADY 7017-1 Rørmarkør Asbestfri 2-1 / 2 til 7-7 / 8 tommer | AE9TFJ 6M703 7017-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7017-4 Rørmarkør Asbestfri 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE9TFK 6M704 7017-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 15502 Pipe Marker Asbest Free Blue | AF3UCD 8CYH9 15502-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 635 NOK
BRADY 4007-G Rørmarkør Asbestfri svart 8 til 9-7 / 8 tommer | AF4NRU 9DTY2 4007-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-331NOK
BRADY 4007-B Rørmarkør Asbestfri 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4QDK 9F928 4007-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-270NOK
BRADY 41593 Pipe Marker Asbest Free Blue | AF4WGU 9MDR2 41593-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4007-D rørmarkør asbestfri blå 4 til 6 tommer
226NOK / enhet