Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1RGX6 O-ring Sortiment Buna N 382 Piece 30 Szs | AB3CJZ

APPROVED VENDOR 1RGX6 O-ring Sortiment Buna N 382 Stk 30 Szs

På lager
Vare: AB3CJZ Modell: 1RGX6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
510NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakO-ringsortiment
Case TypePlastboks med lokk
FARGESvart
durometer70 Shore A
HardhetMiddels hard
MaterialeBuna N
Antall stykker382
Antall størrelser30
SAE eller metriskSAE
Størrelser inkludertAS568A Dash nr. (20) Hver av 006 til 012, (13) Hver av 110 til 116, (10) Hver av 210 til 222, (7) Hver av 325 til 327
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode4016931010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellStørrelser inkludertCase TypeFARGETemp. OmrådedurometerHardhetMaterialeAntall stykkerPris
GODKJENT LEVERANDØR 1RGX5 O-ringsortiment Buna N 200 stykke 12 Szs | AB3CJY 1RGX5AS568A Dash No. (35) Hver av 010 til 011, (25) Hver av 012, 110, (15) 111, (10) Hver av 112 til 116, (8) 211, (7) 212Plastboks med lokkSvart-40 grader til 250 grader F70 Shore AMiddels hardBuna N200228NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RGX7 O-ringsortiment Buna N 1110 Stykke 150sz | AB3CKA 1RGX7AS568A Dash nr. (20) Hver av 001 til 016, (15) Hver av 110 til 116, (10) Hver av 017 til 024, 117 til 124, 210 til 216, (7) Hver av 025 til 031, (5 ) Hver av 032 til 043, 125 til 142, 217 til 229, 325 til 328, 901 til 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932, (4) Hver av 32Plastboks med lokkdiagram og uttrekkbare skufferSvart-40 grader til 250 grader F70 Shore AMiddels hardBuna N11104 460 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RGX8 O-ringsortiment Buna N 212 stykke 20 Szs | AB3CKB 1RGX8AS568A Dash nr. (12) Hver av 905 til 910, (10) Hver av 901 til 904, 911 til 914, 916, 918, 920, 924, 928, 932Plastboks med lokkSvart-30 grader til 250 grader F90 Shore AVeldig vanskeligBuna N212591NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RGX9 O-ringsortiment Buna N 380 stykke 36 Szs | AB3CKC 1RGX91.9 mm C / S (25) 2.8 mm, (20) Hver på 3.8 mm, 4.8 mm, 5.8 mm, (15) 6.8 mm, 7.8 mm, 8.8 mm, 9.8 mm; 2.4 mm C / S (15) 9.8 mm, 10.8 mm, 11 mm, (12) Hver av 11.8 mm, 12.8 mm, 13.8 mm, 14.8 mm, 15.8 mm, (8) Hver av 17.8 mm, 19.8 mm, 20.8 mm, 21.8 mm; 3.1 mm C / S (7) Hver på 23.7 mm, 24 mPlastboks med lokkSvart-40 grader til 250 grader F70 Shore AMiddels hardBuna N380649NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RGY1 O-ringsortiment Buna N 385 stykke 30 Szs | AB3CKD 1RGY12mm C / S (16) Hver av 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 10mm; 2.5 mm C / S (13) Hver av 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3mm C / S (12) Hver av 20mm, 22mm, 24mm, 25mm, 27mm, 28mm, 30mm, 32mm, 33mm, 35mm, 36mm, 38mm, (11) 19mm; 4mm C / S (9) Hver på 38mm, 41mPlastboks med lokkSvart-40 grader til 250 grader F70 Shore AMiddels hardBuna N385566NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RGY2 O-ringsortiment Buna N 385 stykke 30 Szs | AB3CKE 1RGY22 mm C/S (16) Hver på 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm; 2.5 mm C/S (13) Hver på 10 mm, 11 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm, 17 mm, 19 mm; 3 mm C/S (12) Hver av 20 mm, 22 mm, 24 mm, 25 mm, 27 mm, 28 mm, 30 mm, 32 mm, 33 mm, 35 mm, 36 mm, 38 mm, (11) 9 mm, Plastboks med lokkSvart-30 grader til 250 grader F90 Shore AVeldig vanskeligBuna N3851 139 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1RGY3 O-ring Sortiment Buna N 500 Stk 36 Szs | AB3CKF 1RGY31.5 mm C / S (20) 5 mm, (15) 13 mm, (10) 16 mm; 1.6 mm C / S (20) Hver av 2.2 mm, 3.1 mm, 4.1 mm, 7.1 mm, (15) 9.1 mm, 10.1 mm, 13.1 mm; 2mm C / S (20) Hver av 4mm, 6mm, (15) 8mm, 9mm, 10mm, 12mm, (10) 14mm, 16mm, 19mm, 20mm; 2.4 mm C / S (15) Hver på 4.3 mm, 5.3 mm, 5.6 mm, 7.6Plastboks med lokkSvart-40 grader til 250 grader F70 Shore AMiddels hardBuna N500574NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1RGX6 O-ring Sortiment Buna N 382 Stk 30 Szs
510NOK / enhet