Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 954-2X-5PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 5 | AE6EKY 5RDV1

APEX-TOOLS 954-2X-5PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 5

På lager
Vare: AE6EKY Modell: 954-2X-5PKKryssreferanse: 5RDV1

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
183NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
Bitlengde1 15 / 16 "
BitstilRobertson Square utsparing
MaterialeS2 stål
Total lengde1 15 / 16 "
Punktstørrelse#2
SAE eller metriskSAE
Shank Dia.1 / 4 "
Skaftstørrelse1 / 4 "
typenFirkantet fordypning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8207906000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 1953-2X-5PK Skrutrekker Bits med sporet Power Drive #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59 1953-2X-5PK3.5 "3.5 "#2387NOK
APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Power Drive Bit #1 1.94 - Pakke med 5 | AE6EKX 5RDV0 954-1X-5PK1 15 / 16 "-#1189NOK
APEX-TOOLS 954-3X-5PK Square Power Bit #3 6 - Pakke med 5 | AE6ELE 5RDV7 954-3X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3197NOK
APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9TAZ 22DG47 954-C-3X-5PK-6"#3521NOK
APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Power Bit #2 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWH 22PF49 1951-2X-5PK-2.75 "#2325NOK
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3354NOK
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Power Bit #1 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 954-2X-5PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 5
183NOK / enhet