Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9TAZ 22DG47

APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 tommers skaft PK5

På lager
Vare: AG9TAZ Modell: 954-C-3X-5PKKryssreferanse: 22DG47

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
521NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraftbit
SøknadsmetodePower
BitstilFirkantet fordypning
Finishuferdig
MaterialeS2 stål
Total lengde6"
Punktstørrelse#3
SAE eller metriskSAE

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Sekskantstørrelse: 1/4 "
    • Skaftstil: Hex Power Drive
    • Single End / Double End: Single End
    • Konsekvensvurdering: Ja

Produktvarianter

ProduktModellBitlengdeTotal lengdePunktstørrelsePris
APEX-TOOLS 1953-2X-5PK Skrutrekker Bits med sporet Power Drive #2 Pk5 | AB6YDV 22PF59 1953-2X-5PK3.5 "3.5 "#2387NOK
APEX-TOOLS 954-1X-5PK Hex Power Drive Bit #1 1.94 - Pakke med 5 | AE6EKX 5RDV0 954-1X-5PK1 15 / 16 "-#1189NOK
APEX-TOOLS 954-2X-5PK Square Power Bit #2 1.94 - Pakke med 5 | AE6EKY 5RDV1 954-2X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#2183NOK
APEX-TOOLS 954-3X-5PK Square Power Bit #3 6 - Pakke med 5 | AE6ELE 5RDV7 954-3X-5PK1 15 / 16 "1 15 / 16 "#3197NOK
APEX-TOOLS 1951-2X-5PK Power Bit #2 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWH 22PF49 1951-2X-5PK-2.75 "#2325NOK
APEX-TOOLS 954-B-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWL 22PF53 954-B-3X-5PK-3.5 "#3354NOK
APEX-TOOLS 1951-1X-5PK Power Bit #1 Square 1/4 Inch Shank PK5 | AG9VWY 22PF70 1951-1X-5PK-2.75 "#1401NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APEX-TOOLS 954-C-3X-5PK Power Bit #3 Square 1/4 tommers skaft PK5
521NOK / enhet