KERN OG SOHN HFM 5T0.5 Kranbalanse, 5000Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8JYJ

KERN AND SOHN HFM 5T0.5 Kranbalanse, 5000Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8JYJ Modell: HFM 5T0.5

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKranbalanse
Batteri1 x 12V, Type 23A
Batteriets ladetid14 timer.
Sifferstørrelse30mm
Digital avlesning500g
SkjermtypeLED-segmenter
Housing MaterialStøpt aluminium
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-5 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.0 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet500g
reproduserbarhet2.5Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet5000kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.8
Skipets høyde (cm)45.5
Skipets lengde (cm)81
Skipets bredde (cm)40
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellInngangsspenninglinearitetlesbarhetPris
KERN OG SOHN HFM 10T1 Kranbalanse, 10000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8JYF HFM 10T1220 til 240V AC+/-10 kg1000g25 167 NOK
KERN OG SOHN HFM 1T0.1 Kranbalanse, 1000Kg Maks. Veiing, 100g Lesbarhet | CE8JYG HFM 1T0.1220 til 240V AC+/-1 kg100g13 665 NOK
KERN OG SOHN HFM 3T0.5 Kranbalanse, 3000Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8JYH HFM 3T0.5110 til 230V AC+/-2 kg500g14 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN HFM 5T0.5 Kranbalanse, 5000Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet
18 942 NOK / enhet