EATON BR Series Spa-paneler


Eaton BR Series spa-paneler er ideelle for å distribuere strøm til utendørs belastninger i spa, boblebad, pumper, varmtvannsberedere og lys samtidig som de forhindrer elektrisk støt. Disse spa-panelene oppfyller NEC- og UL-kravene ved å tilby en 2-polet jordfeilkretsavbruddsenhet (GFCI). De kommer klare til ins...høy med en hovedbryter som fungerer som hovedfrakobling for det elektriske systemet for å beskytte personell og utstyr mot skade på grunn av overstrøm og kortslutning. Disse spapanelene i Eaton BR-serien har et NEMA 3R-klassifisert kabinett for beskyttelse mot utendørs elementer. Utvalgte modeller har selvtest av jordfeil for økt sikkerhet.Les meg

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
BR40SPAST
12 473 NOK
RFQ
A
BR50SPAST
3 754 NOK
RFQ
B
BR50SPA
2 899 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Elektrisitet fra strømkilden kommer inn i disse spa-panelene ved hjelp av strømledninger.
  • Hovedbryteren kan brukes til å slå av strømmen til det elektriske systemet i tilfelle en elektrisk feil.
  • Elektrisiteten blir distribuert til de enkelte effektbryterplassene fra hovedbryteren.
  • Individuelle effektbrytere er installert i effektbryterrommene i henhold til applikasjonskrav.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan koble disse Eaton BR Series spa-panelene?

Disse spa-panelene kobles først til de innkommende elektriske linjene og deretter til hovedbryteren. Hovedbryteren kobles deretter til strømbryterrommene for å kontrollere ulike elektriske komponenter i spaet eller boblebadet.

Hvilke ledninger brukes til å koble disse Eaton BR Series spa-panelene?

#8 til 2 AWG kobber / aluminium ledninger.

Hva er gjeldende vurdering av disse Eaton BR Series spa-panelene?

40 / 50

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?