DESTACO 868-serie pneumatiske vippeklemmer


filtre
Klemmestangåpning: 91 grader
StilModellPortstørrelseHoldekapasitetKlemmearmstilSylinderboringKlemmearm lengdeDuty CycleDrifts Temp.Pris (eks. mva)
A
868-E
1/44000 kgSolid bar2.48 "4.69 "Utmerket/høy-10 til 90°C10 690 NOK
B
868
1/4 PT4000 kgSolid bar2.48 "4.69 "Utmerket/høy-10 til 90°C10 690 NOK

868-serie pneumatiske vippeklemmer

Destaco 868-serien pneumatiske vippeklemmer, også kjent som pneumatiske holdeklemmer, er egnet for rask og sikker klemme i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. De er integrert med en luftaktivert sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. De bruker trykkluften for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Disse pneumatiske vippeklemmene kommer integrert med herdede foringer og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. De har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer, og kommer med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres hardt inn i armaturer. Disse bærbare pneumatiske klemmene har et innebygd strømningsbegrensningssystem for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Disse enhetene tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste og er fullstendig selvforsynte og trenger bare en enkelt trykkkilde for økt sikkerhet. Disse Destaco-klemmene i 868-serien er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor og har U-stanghåndtaksdesign for jevn festing av armforlengelser. Disse vedlagte vippeklemmene er ideelle for sveising og maskinering, og kan monteres horisontalt for enkel installasjon. Destaco 868-serien pneumatiske klemmer er i stand til å holde belastninger opp til 4000 lb. Disse klemmene er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og kan brukes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader Fahrenheit, med sylindertrykk opp til 145 psi . Disse pneumatiske vippeklemmene er kompatible med 810169 runde reed-brytere med hurtigkoblingskabler og 8EA-109-1 T-spor reed-brytere med hurtigkoblingskabler.
Vi tilbyr også Destaco 850-serien pneumatiske klemmer med lastekapasitet opp til 16000 lb.

Bruker

Destaco 868-serien pneumatiske vippeklemmer brukes til ulike bruksområder som sveising, inventarkontroll og montering av bildeler i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.

Egenskaper

  • Destaco 868-serien pneumatiske vippeklemmer er designet for bruksområder som sveising og montering av bildeler.
  • Disse pneumatiske klemmene er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling.
  • Disse enhetene er sensorklare for sensorer i både runde og T-spor.
  • Destaco 858-serien pneumatiske vippeklemmer kan betjenes ved temperaturer mellom -14 grader Fahrenheit og 195 grader Fahrenheit.
  • Disse pneumatiske vippeklemmene er i stand til å tåle belastninger på opptil 4000 lb.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 850450-63-1-00: Dette erstatningstetningssettet er designet for bruk med 850, 850-ME, 858, 858-E, 868 og 868-E klemenheter.
  • Destaco 810169: Dette skjøteledningsettet og koblingsmutteren er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. Denne runde reed-bryteren med hurtigkoblingskabel betjenes via en magnetisk ring festet på klemmens sylinder.
  • Destaco 8EA-109-1: Denne T-spor reed-bryteren med hurtigkoblingskabel er utstyrt med en LED for enkel oppsett og kan betjenes ved temperaturer mellom -10 og 60 grader Celsius.

Standarder og godkjenninger

  • Destaco 868-serien pneumatiske vippeklemmer er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 godkjent for å levere høykvalitets klemmetjenester.

Installasjon

  • Destaco 868-serien pneumatiske vippeklemmer har en flensbase med gjengede hull for enkel og sikker installasjon.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er en pneumatisk vippeklemme?

Pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft i stedet for mekanisk kraft for å påføre klemkraft for å holde arbeidsstykkene på plass. De aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder.

Hvordan fungerer pneumatiske vippeklemmer?

Vippeklemmer aktiveres mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykkene i en stasjonær posisjon.

Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?

Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.

Hva betyr klemmens holdekapasitet?

Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?

Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.

Hva betyr klemkraft?

Klemkraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.

Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?

Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?