Destaco 868-E pneumatisk vippeklemme er ideell for hurtigklemming i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien. Denne pneumatiske holdeklemmen bruker en luftaktivert sylinder for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykket på plass. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Denne pneumatiske vippeklemmen aktiveres av en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder med et maksimalt klemtrykk på 145 psig. Destaco 868-E pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en ikke svingbar sylinder som enkelt kan føres hardt inn i armaturer, og er integrert med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling. Denne klemenheten er fullstendig selvforsynt og krever kun en trykkkilde for sikkerhet. Den har også en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer. Destaco 868-E pneumatisk holdeklemme er sensorklar for sensorer i både runde og T-spor, og har et innebygd strømningsbegrensningssystem for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Destaco 868-E pneumatisk vippeklemme er integrert med en solid klemmestang som tilbyr en åpningsvinkel på 90 grader for enkel lasting og lossing. Den er videre utstyrt med en herdet pinne og bøssing på alle dreiepunkter for lang levetid.
Egenskaper:
- Destaco 868-E pneumatisk vippeklemme er integrert med en innebygd strømningsbegrensningsmekanisme som eliminerer behovet for eksterne strømningskontroller.
- Denne pneumatiske vippeklemmen er utstyrt med et ergonomisk håndtak som gir førerkomfort.
- Den leveres ferdig montert og klar til bruk.
- Destaco 868-E pneumatisk hold-ned vippeklemme er sensor klar for å romme T-spor og runde sensorer.
- Destaco 868-E pneumatisk vippeklemme er utstyrt med magnetiske stempelringer som muliggjør presis posisjonsføling.
- Denne pneumatiske holdeklemmen er i stand til å betjenes ved temperaturer fra -14 til 194 grader Fahrenheit.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 810169: Dette skjøteledningsettet og koblingsmutteren er designet for å installeres på sylindre med 4 mm runde spor. Denne runde reed-bryteren med hurtigkoblingskabel betjenes av den magnetiske ringen festet på klemmens sylinder. Den har en LED for problemfri oppsett og kan brukes ved temperaturer fra -10 til 60 grader Celsius.
- Destaco 8EA-109-1: Denne T-spor reed-bryteren med hurtigkoblingskabel er utstyrt med en LED for enkel oppsett og kan betjenes mellom -14 og 140 grader Fahrenheit.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 868-E pneumatisk hold-down vippelåseklemme overholder internasjonale standarder som ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 og sikrer god miljøhelse, brukersikkerhet og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 868-E pneumatisk hold-down vippeklemme leveres med gjennomgående monteringshull på basen som hjelper enheten å enkelt installeres på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan fungerer en pneumatisk holde-ned vippeklemme?
A. Vippeklemmen virker mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykket i stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Hvor mye trykk er en vippeklemme i stand til?
A. Destaco hold nede vippeklemmer påfører nedadgående klemkraft ved å øke den påførte belastningen via vippemekanismer. Du kan se klemkraften på selve emballasjen, som er spesifisert i Newton (N). Bruk denne informasjonen med størrelsen på vippeklemmen for å beregne graden av trykk verktøyet må utøve på et trestykke. Jo større trestykke, jo større trykk kreves det.