Destaco 868 pneumatisk klemme bruker luftaktiverte sylindre for å påføre klemtrykk og holde arbeidsstykkene på plass. Den er egnet for hurtigklemming i repeterende produksjonsoperasjoner. Denne bærbare pneumatiske klemmen tillater økonomisk bruk på kortvarige jobber med midlertidig feste. Den leveres integrert med en luftaktivert sylinder med inngangsport for tilkobling til trykkluftkilden. Denne pneumatiske holde-ned-vippeklemmen bruker trykkluft for å påføre klemtrykk for å holde arbeidsstykket på plass. Destaco 868 pneumatisk klemme har en lukket design for punkt- og MIG-sveising i skitne arbeidsmiljøer og kommer med en ikke-vibrerende sylinder som enkelt kan føres hardt inn i armaturer. Den har et innebygd strømningsbegrensningssystem for å eliminere behovet for eksterne strømningskontroller. Denne pneumatiske klemmen kommer integrert med herdede bøssinger og pinner på alle dreiepunkter for lang levetid. Denne bærbare enheten er fullstendig selvforsynt og trenger bare en enkelt trykkkilde for ekstra sikkerhet. Den er sensor klar for sensorer i både runde og T-spor og har en U-stanghåndtaksdesign for jevn festing av armforlengelser. Den er i stand til å håndtere laster opp til 4000 lb. Destaco 868 pneumatisk klemme er utstyrt med en magnetisk stempelring for nøyaktig posisjonsføling og kan betjenes ved temperaturer mellom -14 og 194 grader Fahrenheit, med sylindertrykk opp til 145 psi.
Bruksområder:
Destaco 868 pneumatisk hold-down vippeklemme er egnet for ulike bruksområder som sveising, fiksturkontroll og montering av bildeler i bilindustrien og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 868 pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en lett modifiserbar, solid klemarm.
- Denne holdeklemmen har innebygde strømningskontroller for jevn drift og magnetisk ringstempel for posisjonsføling.
- Den leveres med nøyaktig maskinerte stålkomponenter som har herdede bøssinger og dreiestifter.
- Den sensorklare designen rommer enten runde eller T-spor-stil sensorer.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 868 pneumatisk vippeklemme er utstyrt med en lett modifiserbar, solid klemarm.
- Denne holdeklemmen har innebygde strømningskontroller for jevn drift og magnetisk ringstempel for posisjonsføling.
- Den leveres med nøyaktig maskinerte stålkomponenter som har herdede bøssinger og dreiestifter.
- Den sensorklare designen rommer enten runde eller T-spor-stil sensorer.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hvordan måles pneumatiske vippeklemmer?
A. Destaco tilbyr pneumatiske holde-ned vippeklemmer i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Sp. Hva er en pneumatisk vippeklemme?
A. Pneumatiske vippeklemmer bruker trykkluft i stedet for mekanisk kraft for å påføre klemkraft for å holde arbeidsstykkene på plass. De aktiveres med en dobbeltvirkende pneumatisk sylinder.
Sp. Hvordan fungerer pneumatiske vippeklemmer?
A. Vippeklemmer aktiveres mot arbeidsstykket og strekker eller komprimerer de utstyrte leddene for å holde arbeidsstykkene i en stasjonær stilling.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Sp. Hva betyr klemmens holdekapasitet?
A. Klemmens holdekapasitet eller holdekraft representerer evnen til en klemme for å holde nede mekanisk utstyr eller metallplater under montering av bildeler eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning for fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres arbeidsstykket ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, inkludert sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (klemmearmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Leverer Destaco noen vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.