EDWARDS SIGNALING Light Duty Strobe -lys


filtre
Rørstørrelse: 1 / 2 " , Innhegning: NEMA 4X kabinett , blinker per minutt: 65 , Husfarge: Sølv , Linsemateriale: polykarbonat , Strømkilde: 120 VAC , Lydnivå: 85 dB @ 10 fot , Bredde: 7.38 "
StilModellLampelivFARGENåværende tegnetLampetypeObjektivfargeObjektivdesignlight OutputMonteringPris (eks. mva)
A
95R-N5
--0.1 A-RødStroberør1,400,000 CPDirekte, 1/2 "kanal eller boks5 279 NOK
B
92PLC-DFM-N5
---Xenon-----
RFQ
C
98BA-E1
-Rav-Xenon--300000 CD--
RFQ
D
95C-N5
--0.1 A-FjernStroberør1,400,000 CPDirekte, 1/2 "kanal eller boks5 289 NOK
E
95B-N5
--0.1 A-BlåStroberør1,400,000 CPDirekte, 1/2 "kanal eller boks5 791 NOK
F
95A-N5
--0.1 A-RavStroberør1,400,000 CPDirekte, 1/2 "kanal eller boks5 187 NOK
G
98BR-E1
---Xenon--300000 CD--
RFQ
H
92PLC-DFC-N5
---Xenon-----
RFQ
I
92PLC-DFB-N5
-Blå-Xenon-----
RFQ
J
96BM-N5
---------
RFQ
K
98BB-E1
-Blå-Xenon--300000 CD--
RFQ
L
90A-N5
-Rav-Xenon--1400000 CD--
RFQ
M
92PLC-DFR-N5
---Xenon--800000 CD--
RFQ
N
95M-N5
---------
RFQ
O
92M-N5
---------
RFQ
P
90M-N5
---------
RFQ
Q
90G-N5
-Grønn-------
RFQ
R
90R-N5
---Xenon--1400000 CD--
RFQ
S
92PLC-DFA-N5
-Rav-Xenon-----
RFQ
T
92PLC-DFG-N5
-Grønn-Xenon-----
RFQ
U
98BG-E1
-Grønn-------
RFQ
V
95G-N5
--0.1 A-GrønnStroberør1,400,000 CPDirekte, 1/2 "kanal eller boks5 033 NOK
W
90B-N5
-Blå-------
RFQ
X
90C-N5
---Xenon--1400000 CD--
RFQ
J
98BC-E1
---Xenon--300000 CD--
RFQ
G
96BR-N5
3000 hr.Rød0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 260 NOK
U
96BG-N5
3000 hr.Grønn0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 115 NOK
C
96BA-N5
3000 hr.Rav0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 309 NOK
J
96BC-N5
3000 hr.Fjern0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 164 NOK
K
96BB-N5
3000 hr.Blå0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør3 908 NOK
Y
92G-N5
5000 hr.Grønn0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 048 NOK
Z
92R-N5
5000 hr.Rød0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 592 NOK
A1
92A-N5
5000 hr.Rav0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 325 NOK
B1
92B-N5
5000 hr.Blå0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 467 NOK
C1
92C-N5
5000 hr.Fjern0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 153 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?