Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 95R-N5 Light Duty Strobe Light, rød, 120VAC, 6 tommers diameter.

På lager
Vare: AA7PVL Modell: 95R-N5Kryssref.: 16G537
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
5 279 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe lys
Nåværende tegnet0.1 A
Dybde6"
Diameter6"
Blinker per minutt65
Høyde7.375 "
BoligfargeSølv
Housing MaterialStøpt aluminium
ObjektivfargeRød
ObjektivdesignStroberør
Lens Materialpolykarbonat
light Output1,400,000 CP
MonteringDirekte, 1/2 "kanal eller boks
Lydnivå85 dB @ 10 fot
Spenning120 VAC
Bredde7.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)16.76
Skipets bredde (cm)17.53
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampelivFARGENåværende tegnetLampetypeObjektivfargeObjektivdesignlight OutputMonteringPris
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7PTY 16G502 92R-N55000 hr.Rød0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 592 NOK
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 hr.Rav0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 325 NOK
EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, blå, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7PUA 16G504 92B-N55000 hr.Blå0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 358 NOK
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Lys, Grønn, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUB 16G505 92G-N55000 hr.Grønn0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør4 956 NOK
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, Clear, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUC 16G506 92C-N55000 hr.Fjern0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 214 NOK
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 hr.Rød0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 260 NOK
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 4 9/32 tommer Dia. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 hr.Rav0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 95R-N5 Light Duty Strobe Light, rød, 120VAC, 6 tommers diameter.
5 279 NOK / enhet