Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, blå, 120VAC, 0.1A vurdering

På lager
Vare: AA7PUA Modell: 92B-N5Kryssref.: 16G504
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
5 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrobe lys
FARGEBlå
Nåværende tegnet0.1 A vekselstrøm
Diameter6"
Blinker per minutt65
Høyde6.125 "
Housing MaterialStøpt stål
Lampeliv5000 hr.
LampetypeStroberør
ObjektivdesignFresnel
Lens Materialpolykarbonat
light Output1,400,000 Candela
Montering1/2 "NPT-rør
Strømkilde120 VAC
VurderingVærbestandig

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)17.15
Skipets bredde (cm)17.15
HS kode8531800050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampelivFARGENåværende tegnetLampetypeObjektivfargeObjektivdesignlight OutputMonteringPris
EDWARDS SIGNALING 92R-N5 Light Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7PTY 16G502 92R-N55000 hr.Rød0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 592 NOK
EDWARDS SIGNALING 92A-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PTZ 16G503 92A-N55000 hr.Rav0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 325 NOK
EDWARDS SIGNALING 92G-N5 Light Duty Strobe Lys, Grønn, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUB 16G505 92G-N55000 hr.Grønn0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør4 956 NOK
EDWARDS SIGNALING 92C-N5 Light Duty Strobe Light, Clear, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUC 16G506 92C-N55000 hr.Fjern0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel1,400,000 Candela1/2 "NPT-rør5 214 NOK
EDWARDS SIGNALING 96BR-N5 Light Duty Strobe Light, Rød, 120VAC, 0.1A Rating | AA7PUD 16G507 96BR-N53000 hr.Rød0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 260 NOK
EDWARDS SIGNALING 96BA-N5 Light Duty Strobe Light, Amber, 120VAC, 4 9/32 tommer Dia. | AA7PUE 16G508 96BA-N53000 hr.Rav0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør4 309 NOK
EDWARDS SIGNALING 96BB-N5 Light Duty Strobe Light, blå, 120VAC, 0.1A vurdering | AA7PUF 16G509 96BB-N53000 hr.Blå0.1 A vekselstrømStroberør-Fresnel300,000 Candela1/2 "NPT-rør3 908 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 92B-N5 Light Duty Strobe Light, blå, 120VAC, 0.1A vurdering
5 358 NOK / enhet