GENERAL ELECTRIC TED-serien effektbrytere


General Electric TED-seriens effektbrytere beskytter elektrisk utstyr, maskineri og kraftdistribusjonssystemer mot overbelastning og kortslutning.

filtre
AC-spenningsvurdering: 480 VAC , LUFT @ 240VAC: 18kA , LUFT @ 480VAC: 18kA , effektbrytertype: standard , DC spenningsvurdering: 250 VDC , Dybde: 3.4 " , Rammestørrelse: 150A / TED , Rammetype: TED , Høyde: 6.3 " , Montering: Bolt på panelboard , Fase: 1 , Terminaltilkobling: Line / Load Lug , Reisetype: Termisk magnetisk , Bredde: 2.7 "
StilModellAIC-vurderingampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerSpenningPris (eks. mva)
A
TED124035WL
-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-10 091 NOK
A
TED124070WL
-702/0 AWG6 AWG (Cu), 4 AWG (Al)2-13 985 NOK
B
TED124015WL
-15--2-10 812 NOK
A
TED124040WL
-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-10 797 NOK
A
TED124050WL
-50--2-10 598 NOK
A
TED124020WL
-208AWG14AWG2-12 466 NOK
A
TED124045WL
-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-10 091 NOK
A
TED124025WL
-258AWG14AWG2-10 812 NOK
A
TED124030WL
-308AWG14AWG2-11 239 NOK
A
TED124060WL
-603 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-10 411 NOK
C
TED113Y100
14kAIC @ 240V100A--1277V-
RFQ
D
TED124010WL
18kAIC @ 480V10A--2480V2 385 NOK
RFQ

TED-serien effektbrytere

General Electric TED-seriens støpte strømbrytere gir overstrøms- og kortslutningsbeskyttelse når de brukes med GE-paneler. Disse gjennomstrømningsbryterne har en termisk magnetisk utløsning for øyeblikkelig og langvarig overstrømsbeskyttelse og en vippeaktuator for manuell utløsningsdrift og indikering av statusen til turen. De er utstyrt med linje- og lastsideklemmer for å romme aluminium- og kobbertråder i størrelser mellom 14 AWG og 2/0 AWG. Utvalgte modeller har bolt-on monteringsstil for installasjon i vertikal eller horisontal orientering. Disse TED-kretsbryterne er tilgjengelige i 277VAC og 480VAC spenningsklassifiseringer på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • General Electric TED-seriens kretsbrytere tilbyr en termisk-magnetisk tur for å gi øyeblikkelig og langvarig overstrømsbeskyttelse.
  • De har en gjennomføringsfunksjon for enkel montering på tavler og paneltavler som gir rask installasjon.
  • Disse enfasede støpte kretsbryterne har last- og linjesko-terminaler for bedre kabeltilkobling.
  • De er utstyrt med 2-poler og har strømstyrke som varierer fra 10A til 100A.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke ledningsstørrelser kan disse effektbryterne romme?

De kan romme ledningsstørrelser fra 14 til 1/0 AWG aluminiumtråder og 14 til 3 AWG kobbertråder.

Hva er avbruddsvurderingen til General Electric TED-seriens effektbrytere?

Disse effektbryterne har en avbruddsvurdering på 18kAIC ved 480V.

Hvordan vedlikeholde disse effektbryterne?

  • Utfør jevnlige visuelle inspeksjoner for å se etter løse eller skadede koblinger.
  • Hold strømbryterne rene ved å fjerne skitt og rusk med jevne mellomrom.
  • Sørg for at terminalforbindelsene er tette og sikre for å forhindre overoppheting.
  • Test effektbryterne med jevne mellomrom for å bekrefte riktig utløsning og tilbakestilling.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?