Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TED124025WL Strømbryter 25a 2p 480vac Lug | AE8EDP 6CPR2

GENERAL ELECTRIC TED124025WL Strømbryter 25a 2p 480vac Lug

På lager
Vare: AE8EDP Modell: TED124025WLKryssreferanse: 6CPR2
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
11 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering480 VAC
LUFT @ 240VAC18kA
LUFT @ 480VAC18kA
amps25
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering250 VDC
Dybde3.4 "
Rammestørrelse150A / TED
Høyde6.3 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse8AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
MonteringBolt på panelboard
Antall poler2
Fase1
TerminalforbindelseLine / Load Lug
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde2.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.287
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8536308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellAIC-vurderingampsMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerSpenningPris
GENERELT ELEKTRISK TED124015WL Strømbryter 15a 2p 480vac Lug | AE8EDM 6CPR0 TED124015WL-15--2-11 496 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED124020WL Strømbryter for støpt hus, Bolt-On, 20 A, 480 VAC | AE8EDN 6CPR1 TED124020WL-208AWG14AWG2-13 209 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED124030WL Strømbryter 30a 2p 480vac Lug | AE8EDQ 6CPR3 TED124030WL-308AWG14AWG2-11 597 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED124035WL Strømbryter 35a 2p 480vac Lug | AE8EDR 6CPR4 TED124035WL-353 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-10 730 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED124040WL Strømbryter 40a 2p 480vac Lug | AE8EDT 6CPR5 TED124040WL-403 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-11 597 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED124045WL Strømbryter 45a 2p 480vac Lug | AE8EDU 6CPR6 TED124045WL-453 AWG (Cu), 1 AWG (Al)14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)2-10 730 NOK
GENERELT ELEKTRISK TED124050WL Strømbryter 50a 2p 480vac Lug | AE8EDV 6CPR7 TED124050WL-50--2-11 269 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TED124025WL Strømbryter 25a 2p 480vac Lug
11 496 NOK / enhet