Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Plikt: Kontinuerlig , Rammemateriale: Valset stål , Lengde mindre skaft: 9.125 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Farlige steder , Motordesign: Kondensator-start , Motorkapslingsdesign: Helt lukket ikke-ventilert , Motorakseldesign: Flate , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: Kondensator-start , navneskilt RPM: 1725 , NEMA Design: INGEN DESIGNKODE , Orientering: Horisontal , Fase: 1 , RPM-område: 1701-1800 , Tjenestefaktor: 1.0 , Skaft Dia.: 1 / 2 " , Skaftlengde: 1.5 " , Temp. Kode: T3B