MARATHON MOTORER 5KC49QN0716 C1807 Eksplosjonssikker motor | AJ2MEM C1807

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Eksplosjonssikker motor

Vare: AJ2MEM Modell: 5KC49QN0716Kryssreferanse: C1807

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet70%
KabinettEPFC
Frame56
Forsterker med full belastning7.8/3.9
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR C&D CL II GR F&G T3B
HP1/2
Hz50
IsolasjonsklasseB
kW0.37
MonteringRigid
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1500
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning110/220

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.94
Skipets høyde (cm)20.62
Skipets lengde (cm)41.61
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Starttype: CAP START IND RUN
    • KVA-kode: M
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellSakKabinettFramekWMonteringRotasjonRPMTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Farlig plassering Motorhette Rett Tenv 1/4 Hk | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Farlig motorHelt lukket ikke-ventilert48-BaseCW / CCW-Auto9 579 NOK
MARATHON MOTORER 5KH35LNB164 HG456 Eksplosjonssikker motor | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Eksplosjonssikker motorEPNV480.13RigidSELEKTIV CCW1800Automatisk beskytter8 178 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49LN6386 H891 Eksplosjonssikker motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Eksplosjonssikker motorEPNV560.13RigidSELEKTIV CCW1200Automatisk beskytter10 450 NOK
MARATHON MOTORER 5KH36PNB171 HG458 Eksplosjonssikker motor | AJ2NAG HG458 5KH36PNB171Eksplosjonssikker motorEPNV480.19RigidSELEKTIV CCW1800Automatisk beskytter8 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KC49QN0716 C1807 Eksplosjonssikker motor