MARATHON MOTORER 5KH36PNB171 HG458 Eksplosjonssikker motor | AJ2NAG HG458

MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 eksplosjonssikker motor

På lager
Vare: AJ2NAG Modell: 5KH36PNB171Kryssref.: HG458

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 452 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonssikker motor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet59.5%
KabinettEPNV
Frame48
Forsterker med full belastning4.4
Farlig plasseringsklasseEXP BEVIS CL I GR D CL II GR F&G T3B
HP1/4
Hz60
IsolasjonsklasseA
kW0.19
MonteringRigid
NEMA designINGEN DESIGNKODE
OrienteringHorisontal
Fase1
RotasjonSELEKTIV CCW
RPM1800
Servicefaktor1.0
Termisk beskyttelseAutomatisk beskytter
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.575
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)40.94
Skipets bredde (cm)26.04
HS kode8501404040

Produktdetaljer:

    • Starttype: SPLIT FASE
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 54
    • Motsatt endelager: BALL

Produktvarianter

ProduktModellSakKabinettFramekWMonteringRotasjonRPMTermisk beskyttelsePris
MARATHON MOTORS 5KC36PNB169 Farlig plassering Motorhette Rett Tenv 1/4 Hk | AC9UFM 3K793 / C646 5KC36PNB169Farlig motorHelt lukket ikke-ventilert48-BaseCW / CCW-Auto9 579 NOK
MARATHON MOTORER 5KH35LNB164 HG456 Eksplosjonssikker motor | AJ2LVK HG456 5KH35LNB164Eksplosjonssikker motorEPNV480.13RigidSELEKTIV CCW1800Automatisk beskytter8 178 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49LN6386 H891 Eksplosjonssikker motor | AJ2MBU H891 5KC49LN6386Eksplosjonssikker motorEPNV560.13RigidSELEKTIV CCW1200Automatisk beskytter10 450 NOK
MARATHON MOTORER 5KC49QN0716 C1807 Eksplosjonssikker motor | AJ2MEM C1807 5KC49QN0716Eksplosjonssikker motorEPFC560.37RigidSELEKTIV CCW1500Automatisk beskytter-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 5KH36PNB171 HG458 eksplosjonssikker motor
8 452 NOK / enhet