REELCRAFT Slangeruller, 5005 -serien, fjærfellbar


filtre
Kjøretype: Vårretur , Bli ferdig: Pulverlakkert , Husmateriale: Stål , Spoleinntak: 3/8 "(F) NPT
StilModellSakSlangematerialeLagrenePliktvurderingSlange utenfor Dia.InletKlinkeMaks. PressPris (eks. mva)
A
5650 OLPSMR 1
SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi8 326 NOK
B
A5835 OLP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--5 986 NOK
RFQ
C
B5435 OHP
Slangetrommel---0.58 "1/4 "NPT (F)--10 186 NOK
RFQ
D
A5850 OLPSMR
Slangetrommel---0.781 "1/2 "NPT (F)--9 850 NOK
RFQ
E
B5850 OLP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--7 833 NOK
RFQ
D
5650 OLPSMR
Slangetrommel---0.6 "1/2 "NPT (F)--7 777 NOK
RFQ
F
5605 OLP
Slangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--4 770 NOK
B
A5850 OLP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 107 NOK
B
5650 OLP
Slangetrommel---0.6 "3/8 "NPT (F)--5 479 NOK
RFQ
C
A5835 OMP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--9 100 NOK
RFQ
D
A5825 OLPSMR
Slangetrommel---0.781 "1/2 "NPT (F)--7 266 NOK
RFQ
A
A5850 OLPSMR 1
SlangetrommelPVCFettfriIndustriell--Stille lås300 psi6 668 NOK
F
A5805 OMP
Slangetrommel---0.82 "3/8 "NPT (F)--6 930 NOK
RFQ
F
A5805 OLP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--5 943 NOK
RFQ
F
A5806 OLP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--6 174 NOK
RFQ
E
5435 OHP
Slangetrommel---0.58 "1/4 "NPT (F)--9 724 NOK
RFQ
E
B5835 OMP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--9 871 NOK
RFQ
E
B5835 OLP
Slangetrommel---0.75 "3/8 "NPT (F)--7 350 NOK
RFQ
G
5605 OLP1
Slangetrommel-Permanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende500 psi5 834 NOK
H
5650 OLP1
SlangetrommelPVCPermanent smurtIndustriell--Vibrasjonssikker, selvlåsende300 psi6 896 NOK
I
A5850 OLP-RH
Spring Return Slange ReelGummiPermanent smurtMedium Duty--Låsing300 psi10 142 NOK

Slangeruller, 5005 -serien, fjærfellbar

Reelcraft 5005-serien slangetrommeler er montert på tak, vegger, gulv eller lastebiler for å holde, lagre og beskytte luft, vann og kjemiske slanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har en pulverlakkert stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet, strukturell styrke og holdbarhet. Disse snellene er integrert med fjærreturmekanisme for tilbaketrekking av trukket slanger. De har full flyt, stressfri sviveldesign med høykvalitets tetning og lagre og slanger, støpt inn i basen for å eliminere stress på svivelen og sikre lang levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse slangetrommelene for å holde slanger med innvendige diametre på 1/4, 3/8 og 1/2 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?