WATTS Vanntrykkreduserende ventil, blyfri messing, 25 til 75 psi


filtre
Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Lengde: 8.75 " , Materiale: Blyfri messing , Maks. Press: 300 psi , Maks. Temp.: 160 Grader F , Trykkjusteringsområde: 25 til 75 psi , Ventiltype: standard
StilModellHøydeRørstørrelsePris (eks. mva)
A
11/2 25AUB-GG-Z3
11 15 / 16 "1.5 "7 424 NOK
B
11/4 25AUB-GG-Z3
11.437 "1.25 "5 313 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?