Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AF8EEE 25CC99

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi

På lager
Vare: AF8EEE Modell: 11/4 25AUB-GG-Z3Kryssreferanse: 25CC99
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
5 641 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Høyde11.437 "
Lengde8.75 "
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse1.25 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.185
Skipets høyde (cm)24.45
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode8481100020

Produktvarianter

ProduktModellHøydeRørstørrelsePris
WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AB8AJQ 25CD01 11/2 25AUB-GG-Z311 15 / 16 "1.5 "8 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi
5 641 NOK / enhet