Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PEERLESS 3-010-13-86- Kindblokk Ytre diameter 2 tommer Id 1-17 / 32 tommer | AA7JPB 16A354

PEERLESS 3-010-13-86- kinnblokk ytre diameter 2 tommers ID 1-17/32 tommer

På lager
Vare: AA7JPB Modell: 3-010-13-86-Kryssreferanse: 16A354
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKinnblokk
VedleggstypeBolt På
Bearing TypePlain
Dybde1.031 "
Designet forStåltau
FinishElektrogalvanisert
Lengde3 7 / 32 "
Maks. Kabelstørrelse1 / 4 "
Monteringshull Dia.7 / 32 "
Sheave Inside Dia.1-17 / 32 "
SkivematerialeStål
Skive Utvendig Dia.2"
Skivebredde15 / 32 "
Bredde1.031 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8483509080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeDesignet forFinishLengdeMonteringshull Dia.Tau Dia.BreddePris
PEERLESS 3-010-12-86- Wire Rope Sheave Ytre diameter 2 tommer | AA7JNY 16A351 3-010-12-86-2-23 / 32 "StåltauElektrogalvanisert4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "421NOK
PEERLESS 3-010-12-B6- Kindblokk Ytre diameter 2 tommer Id 1-17 / 32 tommer | AA7JNZ 16A352 3-010-12-B6-2-23 / 32 "Ståltaunone4 3 / 32 "7 / 32 "-2 9 / 32 "1 352 NOK
PEERLESS 3-020-12-86- Kindblokk Ytre diameter 3 tommer Id 2-7 / 32 tommer | AA7JPA 16A353 3-020-12-86-3-13 / 32 "StåltauElektrogalvanisert5 17 / 32 "7 / 32 "-3 13 / 32 "867NOK
PEERLESS 3-010-13-B6- Kinnblokk Ytre diameter 2 tommer Id 1-17/32 tommer | AA7JPC 16A355 3-010-13-B6-1.031 "Ståltaunone3 7 / 32 "7 / 32 "-1.031 "1 033 NOK
PEERLESS 3-020-13-86- Kindblokk Ytre diameter 3 tommer Id 2-7 / 32 tommer | AA7JPD 16A356 3-020-13-86-1.156 "StåltauElektrogalvanisert4 25 / 32 "7 / 32 "-1.156 "600NOK
PEERLESS 3-000-15-86 Cheek Block Ytre diameter 1-1 / 8 inch Id 27/32 inch | AA7JPE 16A357 3-000-15-861-17 / 32 "FibertauElektrogalvanisert3.156 "5 / 32 "1 / 4 "1 17 / 32 "171NOK
PEERLESS 3-010-15-86- Kinnblokk Ytre diameter 1-3/8 tommer Id 1-3/32 tommer | AA7JPF 16A358 3-010-15-86-1-23 / 32 "FibertauElektrogalvanisert3.5935 / 32 "-1 23 / 32 "202NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEERLESS 3-010-13-86- kinnblokk ytre diameter 2 tommers ID 1-17/32 tommer
297NOK / enhet