Postvogner

filtre

APPROVED VENDOR -

Postvogn

StilModellTotal lengdeHyllelengdePris (eks. mva)
A1ECJ730 "31 "6 061NOK
B1ECJ841 "41 "-
RFQ
WESCO -

Wire kontor vogner

Wesco wire kontorvogner er designet for å frakte brev- og juridiske filer, post, pakker og småverktøy. Disse vognene har 18-gauge rørformet konstruksjon for å håndtere laster som varierer mellom 200 og 250 lb. De er integrert med en øvre og en nedre kurv som kan fjernes for å lette praktisk lasting og lossing. Disse vognene har svingbare hjul foran og stive hjul bak for jevn bevegelse over ujevne overflater og er tilgjengelige i lengder fra 25 til 36 tommer på Raptor Supplies.

StilModellLengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A272228-200 lb.37.5 "33 "20 "Hard gummi3 583NOK
B27223025 "200 lb.38.25 "33.5 "23.75 "Semi-pneumatisk4 540NOK
C27223136 "250 lb.38.5 "43 "23.75 "Semi-pneumatisk5 847NOK
WESCO -

Postvogn 33 tommer Lengde 20 tommer Bredde 37-1 / 2 tommer H

ModellSakPris (eks. mva)
272228AG7GQC5 042 NOK

Postvogner

Wesco postvogner brukes på kontorer, skoler, biblioteker og juridiske arbeidsområder for å frakte brev- og juridiske filer, post, pakker og småverktøy. Disse postvognene har 18-gauge rørformet stålkonstruksjon for å håndtere laster på opptil 250 lb og 2-lags nettinghyller for bedre organisering og synlighet. De er utstyrt med avtakbare kurver for enkel sortering og lasting og svingbare hjul (svingbare eller stive eller kombinasjon av begge) for økt manøvrerbarhet. Vognkurvens trådnett er vinkelrett på hyllen, for å hindre at mapper sklir gjennom. Utvalgte vogner har semi-pneumatiske hjul for jevn bevegelse over ujevne overflater. Velg fra et bredt utvalg av postvogner, tilgjengelig i enkelt og dobbel hylledesign.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?