Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AB8AJQ 25CD01

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi

På lager
Vare: AB8AJQ Modell: 11/2 25AUB-GG-Z3Kryssreferanse: 25CD01
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
8 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVentil for reduksjon av vanntrykk
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Høyde11 15 / 16 "
Lengde8.75 "
MaterialeBlyfri messing
Maks. Press300 psi
Maks. Temp.160 Grader F
Rørstørrelse1.5 "
Forhåndsinnstilte trykkinnstillinger50 psi
Trykkjusteringsområde25 til 75 psi
silNei
Ventiltypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.3875
Skipets høyde (cm)25.65
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8481100090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeRørstørrelsePris
WATTS 11/4 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi | AF8EEE 25CC99 11/4 25AUB-GG-Z311.437 "1.25 "5 641 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 11/2 25AUB-GG-Z3 Vanntrykkreduksjonsventil 50 Psi
8 032 NOK / enhet