BRADY Rørmarkør, varmtvannsforsyning


filtre
lim: Ja , Innendørs/utendørs bruk: Innendørs / utendørs , Språk: Engelsk , Driftstemp. Område: 0 Grader F , Rullelengde: 30ft.
StilModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris (eks. mva)
A
5832-I
-Grønn1-1/2 to 2-3/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester174NOK
B
4082-B
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark273NOK
C
5709-I
-Gul1-1/2 to 2-3/8"-SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester171NOK
A
5832-O
-Grønn--HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester136NOK
C
5709-O
-Gul--SvartPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester172NOK
C
II-5709
-Gul2-1/2" to 7-7/8"-SvartKlipse på-PVF overlaminert polyester246NOK
A
II-5832
-Grønn2-1/2" to 7-7/8"-HvitPakk rundt med selvklebende stripe1PVF overlaminert polyester244NOK
B
4082-C
-Gul2-1/2 to 3-7/8"-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark215NOK
B
4082-D
-Gul4 til 6 "-SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark232NOK
D
4338-C
2.5 "Grønn2-1/2 to 3-7/8"2.5 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark215NOK
E
7377-3C
2.75 "Grønn3/4 "og mindre2.25 "HvitSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
F
7149-3C
2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl188NOK
D
4338-D
3.187 "Grønn4 til 6 "3.187 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark232NOK
G
7377-4
7"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
H
7149-4
7"Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "SvartSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
I
20442
8"Gul-1"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm398NOK
J
4082-F
8"Gul6 "til 7-7 / 8"8"SvartStrap-On1Trykt plastark235NOK
K
109275
8"GrønnKlipp ut til størrelse1"HvitSelvklebende65Vinyl454NOK
L
41466
8"Gul-8"SvartKlipse på-Trykkfølsom vinyl1 652 NOK
M
109273
8"GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl1 506 NOK
N
4338-H
9 5 / 16 "Grønn10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Opprullet trykt plastark428NOK
J
4082-H
9 5 / 16 "Gul10 "til 15"9 5 / 16 "SvartStrap-On1Trykt plastark428NOK
J
4082-G
10 "Gul8 "til 9-7 / 8"10 "SvartStrap-On1Trykt plastark332NOK
N
4338-G
10 "Grønn8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Opprullet trykt plastark332NOK
O
4338-B
11 / 16 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark273NOK
D
4338-A
11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark226NOK
P
15583
12 "Gul-12 "SvartSelvklebende-Trykkfølsom vinyl1 713 NOK
I
73903
12 "Gul-2"SvartSelvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm643NOK
M
109274
12 "GrønnKlipp ut til størrelse30ft.HvitSelvklebende65Trykkfølsom vinyl2 034 NOK
K
109276
12 "GrønnKlipp ut til størrelse2"HvitSelvklebende65Vinyl736NOK
Q
7377-1
14 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
R
7149-1
14 "Gul2-1/2" to 7-7/8"2.25 "SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
R
7149-1HV
24 "Gul8 "og større4"SvartSelvklebende1Trykkfølsom vinyl228NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?