MADISON Enkeltpunkts flytende nivåbrytere i rustfritt stål


Madison enkeltpunkts væskenivåbrytere gir pålitelig og presis kontroll over væskenivåer. De er egnet for å forhindre overløp eller sikre riktige væskenivåer for driftseffektivitet og sikkerhet. Disse bryterne er uunnværlige for å opprettholde optimale væskenivåer i tank re...servoirer og andre beholdere i industrielle prosesser, produksjon eller kommersielle systemer.Les meg

filtre
Kontakt skjema: SPST , Maks. Spenning: 240 , Bryterfunksjon: valgbar
StilModellMonteringBody MaterialRørstørrelseDriftstemp. OmrådeTotal lengdeStamlengdeStammaterialeVA-vurderingPris (eks. mva)
A
M4190
Horisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.5.81 "5.81 "304 SS1004 002 NOK
B
M5010
Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS30878NOK
C
MS5010
Horisontal316 rustfritt stål3 / 8-24 "392 grader F maks.2.96 "2.96 "316 SS301 098 NOK
D
M4190-HP
Horisontal304 rustfritt stål1"302 grader F maks.3.98 "3.98 "304 SS1003 622 NOK
E
M4190-BU
Horisontal304 rustfritt stål1"221 grader F maks.4.43 "4.43 "Buna N1004 006 NOK
F
M5920
Horisontal316 rustfritt stål1 / 2 "x 1 / 2"392 grader F maks.4.6 "4.6 "316 SS302 132 NOK
G
MS5917
Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "482 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS601 580 NOK
H
MS8800
Vertikalpolypropylen1 / 4 "221 grader F maks.3.380 "2.63 "polypropylen60928NOK
I
MSB5600
Vertikal316 rustfritt stål-221 grader F maks.3.89 "2.5 "316 SS602 951 NOK
J
MS7000
VertikalPBT1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "PBT30393NOK
K
MS8000
Vertikalpolypropylen1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "polypropylen30409NOK
L
M5000
Vertikal316 rustfritt stål1 / 8 "392 grader F maks.2.25 "1.63 "316 SS30851NOK
M
M5600-PR
Vertikal316 rustfritt stål1 / 4 "392 grader F maks.3.380 "2.63 "316 SS1001 364 NOK
N
MS9000
VertikalKynar1 / 8 "221 grader F maks.2.25 "1.63 "Kynar30506NOK

Egenskaper

  • Madison ettpunkts væskenivåbrytere er tilgjengelige for horisontale og vertikale installasjoner, og gir fleksibilitet i ulike oppsett.
  • De er utstyrt med 22 AWG MTW-belagte ledninger som måler 24 tommer, noe som sikrer pålitelige elektriske tilkoblinger for sømløs integrasjon.
  • Disse bryterne er tilgjengelige i variantene Kynar, PBT, polypropylen og rustfritt stål, noe som sikrer holdbarhet og motstand mot korrosjon.
  • De har flytens egenvekt på 0.8, noe som forbedrer deres egnethet for en rekke væsker, og gir nøyaktig og pålitelig nivåføling.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til Madison enkeltpunkts væskenivåbrytere?

De kan brukes ved temperaturer fra 221 til 482 grader F for jevn ytelse under forskjellige miljøforhold. Raptor Supplies tilbyr også Madison M5920 væskenivåbryter som tåler høyere temperaturer opp til 482 grader F. Denne ettpunktsnivåbryteren i rustfritt stål er UL-listet og NSF& CSA-sertifisert.

Hvordan rengjør jeg Madison ettpunkts væskenivåbrytere?

Bruk et mildt vaskemiddel eller rengjøringsmiddel for å fjerne oppsamlet rusk eller rester. Sørg for at bryteren er koblet fra strøm før rengjøring.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?