Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4082-C Pipe Marker Varmtvannsforsyning 2-1/2 Til 3-7/8 | AE9AAQ 6GV89

BRADY 4082-C Pipe Marker Varmtvannsforsyning 2-1/2 Til 3-7/8

På lager
Vare: AE9AAQ Modell: 4082-CKryssreferanse: 6GV89
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7377-1 Rørmarkør Varmtvannsforsyning 2-1 / 2 Til 7-7 / 8 | AC9HYY 3GTU5 7377-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl188NOK
BRADY 7377-4 Rørmarkør varmtvannsforsyning 3/4 til 2-3/8 tommer | AC9HYZ 3GTU6 7377-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl192NOK
BRADY 4338-A Rørmarkør Varmtvannsforsyning 3/4 til 1-3 / 8 tommer | AC9HZT 3GTX1 4338-A11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark87NOK
BRADY 4338-B Rørmarkør Varmtvannsforsyning 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AC9JCC 3GUE7 4338-B11 / 16 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark121NOK
BRADY 4338-C Rørmarkør Varmtvannsforsyning 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 | AC9JCL 3GUF8 4338-C2.5 "Grønn2-1/2 to 3-7/8"2.5 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark255NOK
BRADY 4338-D Rørmarkør Varmtvannsforsyning Grønn 4 til 6 tommer | AC9JCW 3GUG9 4338-D3.187 "Grønn4 til 6 "3.187 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark275NOK
BRADY 7149-3C Pipe Marker Varmtvannsforsyning Y Til 3/4 In | AE2ZWW 5ADF9 7149-3C2.75 "Gul3/4 "og mindre2.25 "SvartSelvklebende3Trykkfølsom vinyl5NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4082-C Pipe Marker Varmtvannsforsyning 2-1/2 Til 3-7/8
255NOK / enhet