HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Sensorbrytere


filtre
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Høyde: 1.62 " , Indikator: PIR rød LED , Lengde: 4.15 " , Materiale: Akrylnitrilbutans styren-termoplastisk polymer , Driftstemperatur: 32 Deg.F til 122 Deg.F , Innsynsvinkel: 180 Degrees , Bredde: 1.82 "
StilModellFARGEDekningSensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeSpenningSpenningsverdierPris (eks. mva)
A
AD2000GY1
Grå1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
B
WS2000GY
Grå1200 sq ft.Passiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC1 436 NOK
C
AU2000GY1
Grå400 sq ft.UltralydAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
D
AD2000I1
Elfenbein1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 131 NOK
E
AP2000I1
Elfenbein1000 sq ft.Passiv infrarødAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC2 735 NOK
F
AD2000I1N
Elfenbein1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 598 NOK
G
AD2000LA1
Lys mandel1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 451 NOK
H
AP2000W1
Hvit1000 sq ft.Passiv infrarødAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC2 671 NOK
I
AD2000W1
Hvit1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC3 799 NOK
J
AD2000W1N
Hvit1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 694 NOK
K
WS1001NW
Hvit1200 sq ft.Passiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.120 VAC120 VAC737NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?