BALDOR MOTOR 50Hz motorer, IP44 helt lukket viftekjølt NEMA-ramme trefase


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Rammemateriale: Stål , Full last effektivitet: 87.5 , Hz: 50 , Isolasjonsklasse: F , Fase: 3 , Vurdering: 40C AMB-KONT , RPM: 1455 , Tjenestefaktor: 1.15
StilModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedStarttypeSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
A
EM3615T-57
---81---230/40026 967 NOK
B
EM3610T-57
15.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.29 433 NOK
B
EM3611T-57
16.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekte på nettet1,500 rpm400 V 230 V.23 356 NOK
B
EM3613T-57
18.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.33 855 NOK
B
EM3710T-58
19.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V37 413 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?