BALDOR MOTOR EM3615T-57 Trefasemotor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6XJQ

BALDOR MOTOR EM3615T-57 trefasemotor, 1500 o/min, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T ramme

På lager
Vare: AJ6XJQ Modell: EM3615T-57

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 967 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Forsterker med full belastning13/7.5
Full belastningseffektivitet87.5
Hz50
IsolasjonsklasseF
Utgang HP5
Fase3
Power Factor81
Vurdering40C AMB-KONT
RPM1455
Servicefaktor1.15
Spenning230/400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.85
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Baldor EM3615T-57 Super-E-motor oppfyller eller overgår NEMA Premium-effektivitetsstandarder og har en solid stålramme. Den er egnet for pumper, kompressorer, vifter, transportører og maskinverktøy. Den har en spenningstoleranse på +/-15 %.

Egenskaper:

  • TEFC-kapsling for ikke å la luft passere fritt gjennom motoren, og gir beskyttelse i tøffe miljøer.
  • Isolasjonssystem for å gjøre enheten Inverter Ready; oppfyller kravene i NEMA MG1 del 31.4.4.2 for VFD-bruk.
  • Høy temperatur klasse F isolasjon
  • Servicefaktor på 1.15
  • Exxon Polyrex EM fettsmøring.
  • Luft sirkulert over rammehuset av en ekstern akseldrevet vifte.
  • Kobberviklinger bundet i hver ende av hvert spor for stivhet.

Standarder og godkjenninger:

  • RoHS

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er Polyrex EM-fett?

A. Super-premium-fetter i Polyrex EM-serien er designet for elektriske motorlagre. Den avanserte fortykningsmiddelformuleringen og proprietære produksjonsteknikker forbedrer lagerytelsen og beskytter elektriske motorer for å gi lang levetid.

Q. Hvor effektive er elektriske motorer?

A. Elektriske motorer konverterer mer enn 85 % av elektrisk energi til mekanisk energi eller bevegelse, mens gassforbrenningsmotorer konverterer mindre enn 40 % av energien.

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedStarttypeSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR EM3610T-57 Trefasemotor, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.29 433 NOK
BALDOR MOTOR EM3611T-57 Trefasemotor, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekte på nettet1,500 rpm400 V 230 V.23 356 NOK
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Trefasemotor, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.33 855 NOK
BALDOR MOTOR EM3710T-58 Trefasemotor, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V37 413 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3615T-57 trefasemotor, 1500 o/min, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T ramme
26 967 NOK / enhet