BALDOR MOTOR EM3611T-57 trefasemotor, 1500 o/min, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T ramme

På lager
Vare: AJ6UBU Modell: EM3611T-57

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivende (C)40 grader
amps9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment49.5 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame182T
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning5.6 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3632M
Antall poler4
Produksjon3.000 hk
Total lengde16.54 "
Fase3
Power Factor72
Servicefaktor1.15
Speed1,460 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.5
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3611T-57, M3611T-50
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 86.70%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: K
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 16 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 22.45 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 42.3 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 58 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 68 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedStarttypeSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR EM3610T-57 Trefasemotor, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.15 774 NOK
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Trefasemotor, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.18 143 NOK
BALDOR MOTOR EM3710T-58 Trefasemotor, 1500 RPM, 50 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T Ramme | AJ6UEH EM3710T-5819.01 "10.8 A72.1 LB-FT821,460 rpmWye Start - Delta Run1,500 rpm400 V20 050 NOK
BALDOR MOTOR EM3615T-57 Trefasemotor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/40014 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3611T-57 trefasemotor, 1500 o/min, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T ramme
12 517 NOK / enhet