BALDOR MOTOR EM3710T-58 trefasemotor, 1500 o/min, 50 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme

På lager
Vare: AJ6UEH Modell: EM3710T-58

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

20 050 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak50 Hz motor
Omgivende (C)40 grader
amps10.8 A
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment72.1 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame213T
RammematerialeStål
Frekvens50.00 Hz
Forsterker med full belastning10.8 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3736M
Antall poler4
Produksjon7.500 hk
Total lengde19.01 "
Fase3
Power Factor82
Servicefaktor1.15
Speed1,460 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeWye Start - Delta Run
Synkron hastighet1,500 rpm
Spenning400 V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 57.15
Skipets høyde (cm)44.13
Skipets lengde (cm)66.99
Skipets bredde (cm)41.91
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • SUPERSEDES BALDOR-M3710T-58, M3710T-50
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.60%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: H
    • Løfteknopper: Standard løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 6 @ 14 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 36.6 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.375 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 70.4 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 74 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 93 grader C

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeampsNedbrytningsmomentPower FactorSpeedStarttypeSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR EM3610T-57 Trefasemotor, 3000 RPM, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBN EM3610T-5715.16 "7.3 A @ 230 V 4.2 A @ 400 V20.34 LB-FT882,850 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.15 774 NOK
BALDOR MOTOR EM3611T-57 Trefasemotor, 1500 RPM, 50 Hz, 3 hk, TEFC, 182T Ramme | AJ6UBU EM3611T-5716.54 "9.7 A @ 230 V 5.6 A @ 400 V49.5 LB-FT721,460 rpmDirekte på nettet1,500 rpm400 V 230 V.12 517 NOK
BALDOR MOTOR EM3613T-57 Trefasemotor, 3000 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6UCC EM3613T-5718.04 "11.2 A @ 230 V 6.4 A @ 400 V44.9 LB-FT942,880 rpmDirekte på nettet3,000 rpm400 V 230 V.18 143 NOK
BALDOR MOTOR EM3615T-57 Trefasemotor, 1500 RPM, 50 Hz, 5 hk, TEFC, 184T Ramme | AJ6XJQ EM3615T-57---81---230/40014 452 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3710T-58 trefasemotor, 1500 o/min, 50 Hz, 7.5 hk, TEFC, 213T ramme
20 050 NOK / enhet