HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS AU2000GY1 sensorbryter, belegg/ledighet, ultralyd, 1 relé, med fotocelle, grå | AH6PQX 36DZ79

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 sensorbryter, tilstedeværelse/ledighet, ultralyd, 1 relé, med fotocelle, grå

Vare: AH6PQX Modell: AU2000GY1Kryssreferanse: 36DZ79

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSensorbryter
FARGEGrå
Dekning400 sq ft.
InstallasjonstypeWall
Sensor TypeUltralyd
TidsforsinkelseAdaptiv/Digital
Timer Range4 til 30 min.
Betraktningsvinkel180 Degrees
Spenning120 / 277 VAC
Spenningsverdier120 / 277 VAC
Watt @ 120V800/1000
Watt @ 277V1800

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1361
Skipets høyde (cm)7.37
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: (1) relé, adaptiv teknologi, installer og glem drift

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDekningSensor TypeTidsforsinkelseTimer RangeSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WS1001NW VACancy Sensor Switch, Passiv Infrarød, Enkeltkrets, 120VAC, 500 W, Hvit | AF9APB 29RX21 WS1001NWHvit1200 sq ft.Passiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.120 VAC120 VAC776NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS WS2000GY Sensorbryter for belegg/ledighet, passiv infrarød, 120/277VAC, grå | AF9APC 29RX22 WS2000GYGrå1200 sq ft.Passiv infrarødHåndbok20 sek. til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC1 291 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000I1 Sensorbryter, Belegg/Ledig, Dual Tech, 1 Relé, Elfenben | AH6PQY 36DZ80 AD2000I1Elfenbein1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 266 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000W1 Sensorbryter, Belegg/Ledig, Dual Tech, 1 Relé, Hvit | AH6PQZ 36DZ81 AD2000W1Hvit1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 036 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000GY1 Sensorbryter, Belegg/Ledig, Dual Tech, 1 Relé, Grå | AH6PRA 36DZ82 AD2000GY1Grå1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC-
RFQ
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AD2000LA1 sensorbryter, belegg/ledighet, Dual Tech, 1 relé, lett mandel | AH6PRB 36DZ83 AD2000LA1Lys mandel1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 036 NOK
HUBBELL KABEL-DEVICE-KELLEMS AD2000I1N Sensorbryter, Belegg/Ledig, Dual Tech, 1 Relé, Elfenben, Ingen knapper | AH6PRH 36DZ89 AD2000I1NElfenbein1000 sq ft.Dobbel teknologiAdaptiv/Digital4 til 30 min.120 / 277 VAC120 / 277 VAC4 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS AU2000GY1 sensorbryter, tilstedeværelse/ledighet, ultralyd, 1 relé, med fotocelle, grå