PARKER Hul sekskantplugg, karbonstål


filtre
Tilkoblingsstørrelse: M 22x1.5 , Maks. Driftstrykk: 2321-9137 psi , Min. Driftstemperatur: -40 grader C stål, -60 grader C SS , Form: Blankplugg for porter , Stil: Mannlig metrisk tråd-forsegling , Tube Utvendig Dia.: 6-42 mm
StilModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
4 PHH-S
KarbonstålMNPT1 / 4 "Hul sekskantplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F82NOK
A
6 PHH-S
KarbonstålMNPT5 / 16 "Hul sekskantplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F83NOK
B
VSTI22X1.5EDCF
Karbonstål med krom-6 fri sinkpletteringMetric25 / 64 "Støpsel5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader til 250 grader F217NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?