Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 4 PHH-S hul sekskantplugg karbonstål Mnpt | AA9HWH 1DGU8

PARKER 4 PHH-S hul sekskantplugg Karbonstål Mnpt

På lager
Vare: AA9HWH Modell: 4 PHH-SKryssreferanse: 1DGU8
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
85NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul sekskantplugg
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse1 / 4 "
Maks. Press8000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.19
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 6 PHH-S hul sekskantplugg karbonstål Mnpt | AA9HWJ 1DGU9 6 PHH-SKarbonstålMNPT5 / 16 "Hul sekskantplugg7600 psi3 / 8 "-20 grader til 800 grader F86NOK
PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug, M 22x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringMetric25 / 64 "Støpsel5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader til 250 grader F224NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 4 PHH-S hul sekskantplugg Karbonstål Mnpt
85NOK / enhet