Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6 PHH-S hul sekskantplugg karbonstål Mnpt | AA9HWJ 1DGU9

PARKER 6 PHH-S hul sekskantplugg Karbonstål Mnpt

På lager
Vare: AA9HWJ Modell: 6 PHH-SKryssreferanse: 1DGU9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
83NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul sekskantplugg
Body MaterialKarbonstål
TilkoblingstypeMNPT
Hex størrelse5 / 16 "
Maks. Press7600 psi
Rørstørrelse3 / 8 "
Temp. Område-20 grader til 800 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0004
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)1.02
Skipets bredde (cm)1.02
HS kode7307290090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTilkoblingstypeHex størrelseSakMaks. PressRørstørrelseTemp. OmrådePris
PARKER 4 PHH-S hul sekskantplugg karbonstål Mnpt | AA9HWH 1DGU8 4 PHH-SKarbonstålMNPT1 / 4 "Hul sekskantplugg8000 psi1 / 4 "-20 grader til 800 grader F82NOK
PARKER VSTI22X1.5EDCF Banking Plug, M 22x1.5 Tilkoblingsstørrelse | AC7ZQJ 39A346 VSTI22X1.5EDCFKarbonstål med krom-6 fri sinkpletteringMetric25 / 64 "Støpsel5800 psiM22 x 1-1 / 2-65 grader til 250 grader F217NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6 PHH-S hul sekskantplugg Karbonstål Mnpt
83NOK / enhet