GENERAL ELECTRIC Påkoblingsbrytere: TEYL-serien


filtre
Strømbryter Type: standard , Dybde: 3" , Rammestørrelse: 125A / TEY , Høyde: 5.2 " , Montering: Bolt på panelboard , Reisetype: Termisk magnetisk
StilModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris (eks. mva)
A
TEYL3040B
Juli277 / 480 VAC403"250 VDC4AWG10AWG38 264 NOK
B
TEYL1025B
Juli277 VAC251"125 VDC4AWG10AWG12 719 NOK
C
TEYL3035B
Juli277 / 480 VAC353"250 VDC4AWG10AWG38 335 NOK
C
TEYL3025B
Juli277 / 480 VAC253"250 VDC4AWG10AWG38 335 NOK
D
TEYL2125B
Juli277 / 480 VAC1252"250 VDC2/0 AWG4AWG266 493 NOK
E
TEYL3050B
Juli277 / 480 VAC503"250 VDC4AWG10AWG38 264 NOK
D
TEYL2100B
Juli277 / 480 VAC1002"250 VDC2/0 AWG4AWG213 614 NOK
D
TEYL2090B
Juli277 / 480 VAC902"250 VDC2/0 AWG4AWG228 063 NOK
D
TEYL2050B
Juli277 / 480 VAC502"250 VDC4AWG10AWG25 756 NOK
D
TEYL2045B
Juli277 / 480 VAC452"250 VDC4AWG10AWG221 579 NOK
D
TEYL2040B
Juli277 / 480 VAC402"250 VDC4AWG10AWG25 756 NOK
F
TEYL2030B
Juli277 / 480 VAC302"250 VDC4AWG10AWG25 756 NOK
D
TEYL2025B
Juli277 / 480 VAC252"250 VDC4AWG10AWG221 579 NOK
B
TEYL1050B
Juli277 VAC501"125 VDC4AWG10AWG13 171 NOK
B
TEYL1045B
Juli277 VAC451"125 VDC4AWG10AWG18 578 NOK
C
TEYL3110B
Juli277 / 480 VAC1103"250 VDC2/0 AWG4AWG372 177 NOK
G
TEYL3100B
Juli277 / 480 VAC1003"250 VDC2/0 AWG4AWG39 554 NOK
C
TEYL3045B
Juli277 / 480 VAC453"250 VDC4AWG10AWG38 335 NOK
B
TEYL1030B
Juli277 VAC301"125 VDC4AWG10AWG12 459 NOK
B
TEYL1035B
Juli277 VAC351"125 VDC4AWG10AWG18 578 NOK
B
TEYL1040B
Juli277 VAC401"125 VDC4AWG10AWG13 171 NOK
B
TEYL1070B
Juli277 VAC701"125 VDC2/0 AWG4AWG111 172 NOK
D
TEYL2035B
Juli277 / 480 VAC352"250 VDC4AWG10AWG221 579 NOK
D
TEYL2060B
Juli277 / 480 VAC602"250 VDC4AWG10AWG25 756 NOK
D
TEYL2070B
Juli277 / 480 VAC702"250 VDC2/0 AWG4AWG213 614 NOK
B
TEYL1060B
Juli277 VAC601"125 VDC4AWG10AWG18 578 NOK
C
TEYL3090B
Juli277 / 480 VAC903"250 VDC2/0 AWG4AWG39 554 NOK
D
TEYL2080B
Juli277 / 480 VAC802"250 VDC2/0 AWG4AWG213 614 NOK
D
TEYL2110B
Juli277 / 480 VAC1102"250 VDC2/0 AWG4AWG260 670 NOK
C
TEYL3070B
Juli277 / 480 VAC703"250 VDC2/0 AWG4AWG332 984 NOK
D
TEYL2020B
Skrue klemme277 / 480 VAC202"250 VDC10AWG14AWG25 756 NOK
D
TEYL2015B
Skrue klemme277 / 480 VAC152"250 VDC10AWG14AWG25 756 NOK
H
TEYL3020B
Skrue klemme277 / 480 VAC203"250 VDC10AWG14AWG38 264 NOK
B
TEYL1020B
Skrue klemme277 VAC201"125 VDC10AWG14AWG12 459 NOK
B
TEYL1015B
Skrue klemme277 VAC151"125 VDC10AWG14AWG12 459 NOK

Påkoblingsbrytere: TEYL-serien

General Electric TEYL-seriens effektbrytere er designet for bruk med industrielle paneltavler for å beskytte klimaanlegg, varme- og kjøleutstyr mot strømoverbelastning og kortslutningsforhold. Disse kompakte enhetene har en bolt-on-monteringsdesign som gjør dem ideelle for applikasjoner for lug-lug / enhetsmontering og en ikke-utskiftbar termisk-magnetisk tur for øyeblikkelig reaksjon mot alvorlige strømstøt. Velg mellom et bredt utvalg av disse UL-listede en-/dobbelt-/trippelfasebryterne tilgjengelig i strømstyrke fra 15 til 125A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?