Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK TEYL1025B Strømbryter 25a 1p 277vac 65ka | AG2VEL 32HY69

GENERAL ELECTRIC TEYL1025B Effektbryter 25a 1p 277vac 65ka

På lager
Vare: AG2VEL Modell: TEYL1025BKryssreferanse: 32HY69
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
2 719 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AC-spenningsvurdering277 VAC
amps25
Strømbryter Typestandard
DC-spenningsvurdering125 VDC
Dybde3"
Rammestørrelse125A / TEY
Høyde5.2 "
Maks. AIR-vurdering65kA
Maks. Ledningsstørrelse4AWG
Min. Ledningsstørrelse10AWG
MonteringBolt på panelboard
Antall poler1
Fase1
FasetilkoblingABC
TerminalforbindelseJuli
ReisetypeTermisk magnetisk
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)13.21
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8536200020

Produktdetaljer:

    • Øyeblikkelig tur (fast)

Produktvarianter

ProduktModellTerminalforbindelseAC-spenningsvurderingampsBreddeDC-spenningsvurderingMaks. LedningsstørrelseMin. LedningsstørrelseAntall polerPris
GENERELT ELEKTRISK TEYL1015B Strømbryter 15a 1p 277vac 65ka | AG2VEJ 32HY67 TEYL1015BSkrue klemme277 VAC151"125 VDC10AWG14AWG12 459 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYL1020B Strømbryter 20a 1p 277vac 65ka | AG2VEK 32HY68 TEYL1020BSkrue klemme277 VAC201"125 VDC10AWG14AWG12 459 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYL1030B Strømbryter 30a 1p 277vac 65ka | AG2VEM 32HY70 TEYL1030BJuli277 VAC301"125 VDC4AWG10AWG12 459 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYL1035B Strømbryter 35a 1p 277vac 65ka | AG2VEN 32HY71 TEYL1035BJuli277 VAC351"125 VDC4AWG10AWG18 578 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYL1040B Strømbryter 40a 1p 277vac 65ka | AG2VEP 32HY72 TEYL1040BJuli277 VAC401"125 VDC4AWG10AWG13 171 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYL1045B Strømbryter 45a 1p 277vac 65ka | AG2VEQ 32HY73 TEYL1045BJuli277 VAC451"125 VDC4AWG10AWG18 578 NOK
GENERELT ELEKTRISK TEYL1050B Strømbryter 50a 1p 277vac 65ka | AG2VER 32HY74 TEYL1050BJuli277 VAC501"125 VDC4AWG10AWG13 171 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC TEYL1025B Effektbryter 25a 1p 277vac 65ka
2 719 NOK / enhet