AKRO-MILS Indikator to-tone skuffer


filtre
Høyde: 4 "til 5" , Innvendig høyde: 3 7 / 8 " , Materiale: Industriell polymer , Antall skilleplasser kort: 5 , Utvendig høyde: 4"
StilModellPackage AntallFARGEInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeLengdeLastekapasitetUtenfor lengdePris (eks. mva)
A
36462BLÅ
12Svart / Blå9 7 / 8 "6 "til 8"5 3 / 8 "10 "til 12"-11 5 / 8 "167NOK
B
36448BLKRED
12Svart, rød16 1 / 8 "4 "til 5"2 3 / 4 "16 "til 18"15 lb.17 7 / 8 "205NOK
C
36462BLKRED
12Svart, rød9 7 / 8 "6 "til 8"5 3 / 8 "10 "til 12"15 lb.11 5 / 8 "167NOK
D
36468BLKRED
12Svart, rød16 1 / 8 "6 "til 8"5 1 / 4 "16 "til 18"20 lb.17 7 / 8 "256NOK
E
36448BLÅ
12Svart / Blå16 1 / 8 "4 "til 5"2 3 / 4 "16 "til 18"-17 7 / 8 "205NOK
F
36468BLÅ
12Svart / Blå16 1 / 8 "6 "til 8"5 1 / 4 "16 "til 18"-17 7 / 8 "256NOK
G
36442BLÅ
24Svart / Blå9 7 / 8 "4 "til 5"2 7 / 8 "10 "til 12"-11 5 / 8 "139NOK
H
36442BLKRED
24Svart, rød9 7 / 8 "4 "til 5"2 7 / 8 "10 "til 12"10 lb.11 5 / 8 "139NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?