Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AKRO-MILS 36448BLÅ indikatorbeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4 tommers høyde, 4-1/8 tommers bredde, blå/oransje | AA2AFM 10A161

AKRO-MILS 36448BLÅ indikatorbeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4 tommers høyde, 4-1/8 tommers bredde, blå/oransje

På lager
Vare: AA2AFM Modell: 36448BLUEKryssreferanse: 10A161

Få tak i det April 26, Fredag
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
205NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 12
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikatorbeholder
FARGESvart / Blå
Høyde4 "til 5"
Innvendig høyde3 7 / 8 "
Innvendig lengde16 1 / 8 "
Innvendig bredde2 3 / 4 "
Lengde16 "til 18"
MaterialeIndustriell polymer
Antall skilleautomater kort5
Utenfor høyde4"
Utenfor lengde17 7 / 8 "
Utenfor bredde4 1 / 8 "
Package Antall12
Volum202 cu in
Volumkapasitet202 cu in
Bredde4 "til 5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)47.94
Skipets bredde (cm)13.03
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Produktvarianter

ProduktModellPackage AntallFARGEInnvendig lengdeBreddeInnvendig breddeLengdeLastekapasitetUtenfor lengdePris
AKRO-MILS 36468BLÅ indikatorbeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4 tommers høyde, 6-5/8 tommers bredde, blå/oransje | AA2AFN 10A162 36468BLÅ12Svart / Blå16 1 / 8 "6 "til 8"5 1 / 4 "16 "til 18"-17 7 / 8 "256NOK
AKRO-MILS 36442BLÅ indikatorbeholder, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, svart/blå | AE8XMG 6GDK3 36442BLÅ24Svart / Blå9 7 / 8 "4 "til 5"2 7 / 8 "10 "til 12"-11 5 / 8 "139NOK
AKRO-MILS 36462BLÅ indikatorbeholder, 11-5/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, svart/blå | AE8XMH 6GDK4 36462BLÅ12Svart / Blå9 7 / 8 "6 "til 8"5 3 / 8 "10 "til 12"-11 5 / 8 "167NOK
AKRO-MILS 36442BLKRED Indikatorboks, 11-5/8 tommers lengde, 4-1/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, svart/rød | AG4UTN 34RD37 36442BLKRED24Svart, rød9 7 / 8 "4 "til 5"2 7 / 8 "10 "til 12"10 lb.11 5 / 8 "139NOK
AKRO-MILS 36448BLKRED Indikatorboks, 17-7/8 tommers lengde, 4-1/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, svart/rød | AG4UTP 34RD38 36448BLKRED12Svart, rød16 1 / 8 "4 "til 5"2 3 / 4 "16 "til 18"15 lb.17 7 / 8 "205NOK
AKRO-MILS 36462BLKRED Indikatorboks, 11-5/8 tommers lengde, 6-3/4 tommers bredde, 4 tommers høyde, svart/rød | AG4UTQ 34RD39 36462BLKRED12Svart, rød9 7 / 8 "6 "til 8"5 3 / 8 "10 "til 12"15 lb.11 5 / 8 "167NOK
AKRO-MILS 36468BLKRED Indikatorbeholder, 17-7/8 tommers lengde, 6-5/8 tommers bredde, 4 tommers høyde, svart/rød | AG4UTR 34RD40 36468BLKRED12Svart, rød16 1 / 8 "6 "til 8"5 1 / 4 "16 "til 18"20 lb.17 7 / 8 "256NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKRO-MILS 36448BLÅ indikatorbeholder, 17-7/8 tommers lengde, 4 tommers høyde, 4-1/8 tommers bredde, blå/oransje
205NOK / enhet